VIJAK ZA PLOČ. S PODL.-ČRN-6KT-SW8-5X17

Priloge
Art.-Št.: 0500300031
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Premer glave 22.00
Višina glave 4.60 mm
Dolžina pod glavo 15.40 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 8 mm
Nazivni premer 5.18 mm
Tip navoja Vijak z lastnim rezanjem
Površina Metalna protikorozijska prevleka črna
Material Jeklo, temperirano
Ustreza originalni številki rezervnega dela 7149126886
Tip vozila Primerno za vse modele vozil
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Premer glave 22.00
Višina glave 4.60 mm
Dolžina pod glavo 15.40 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 8 mm
Nazivni premer 5.18 mm
Tip navoja Vijak z lastnim rezanjem
Površina Metalna protikorozijska prevleka črna
Material Jeklo, temperirano
Ustreza originalni številki rezervnega dela 7149126886
Tip vozila Primerno za vse modele vozil