Vijak za montažo oken z lečasto ugreznjeno glavo FBS, jeklo, pocinkano, modro pasivirano (A3K), pogon RW

Za uporabo v avtomatski montaži, sortirano po valjih

  • Material: jeklo
  • Površina: pocinkano
  • RoHS-skladno: da
  • Nazivni premer: 4,1 mm
  • Premer glave: 7 mm
  • Višina glave: 2,2 mm
  • Notranji pogon: RW20
  • Oblika glave: lečasto ugreznjena glava
  • Vrsta navoja: navoj za pločevinske vijake
  • Premer jedra: 2,5 mm
  • Oblika konice: igličasta konica
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Poseben navoj z igličasto konico
  • Premer glave 7,0 mm
  • Vijak za montažo oken za pritrditev okovja na PVC-profile
  • Optimalen prenos sile zaradi pogona RW
  • Več moči zaradi večje naležne površine na nastavku
  • Združljivost z dosedanjim AW-pogonom

Sortirano po valjih

  • Sortiranje poteka glede na premer glave
  • (Tujki z večjim ali manjšim premerom glave se izločijo)
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Poseben navoj z igličasto konico
  • Premer glave 7,0 mm
  • Vijak za montažo oken za pritrditev okovja na PVC-profile
  • Optimalen prenos sile zaradi pogona RW
  • Več moči zaradi večje naležne površine na nastavku
  • Združljivost z dosedanjim AW-pogonom

Sortirano po valjih

  • Sortiranje poteka glede na premer glave
  • (Tujki z večjim ali manjšim premerom glave se izločijo)
*
*
*