VIJAK-WUTOX-VGR.-TX40-A3K-8X280/100

Univerzalni vijak z delnim navojem za povezovanje les-les v pohištveni izdelavi, notranjih zaključnih delih ali gradnji iz lesa v suhih ali vlažnih notranjih prostorih.

  • Tip glave: Žepna ugreznjena glava za rezkanje
  • Material: Ogljikovo jeklo
  • Površina: Pocinkana
  • RoHS-skladno: Da
Priloge
Art.-Št.: 0176018280
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Prenos moči s pogonom TX

  • Dober prenos moči s pogonom z zvezdastim nastavkom

Nizko tveganje za pokanje lesa na robovih

  • Razcepitev lesa se zmanjša zaradi reber na konici

Žep za rezkanje pod glavo

  • Za čisto ugrezanje glave v les ali lesne materiale

Hitro prijemanje

  • Čisto valjani navoji do konice

Opomba

  • Ne uporabljajte v neposredno izpostavljenih zunanjih prostorih ali v prostorih z atmosferskim vplivom kloridnih plinov.
  • WÜTOX vijaki so optimizirani za uporabo v lesu in lesnih materialih.

Dovoljenje v skladu z ETA-23/0361

Upoštevajte določila ETA (Evropsko tehnično dovoljenje).

Specifikacije izdelkov
* *
Nazivni premer 8 mm
Dolžina 280 mm
Dolžina navoja (lg) 100 mm
Tip glave Vrezana frezarska glava za žep (CSMIL)
Premer glave 14.7 mm
Višina glave 7 mm
Notranji pogon TX pogon
Premer jedra 5.30 mm
Material Ogljikovo jeklo
Površina Cink, debelina plasti 8, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
V skladu z RoHS Da
*
*
*

Prenos moči s pogonom TX

  • Dober prenos moči s pogonom z zvezdastim nastavkom

Nizko tveganje za pokanje lesa na robovih

  • Razcepitev lesa se zmanjša zaradi reber na konici

Žep za rezkanje pod glavo

  • Za čisto ugrezanje glave v les ali lesne materiale

Hitro prijemanje

  • Čisto valjani navoji do konice

Opomba

  • Ne uporabljajte v neposredno izpostavljenih zunanjih prostorih ali v prostorih z atmosferskim vplivom kloridnih plinov.
  • WÜTOX vijaki so optimizirani za uporabo v lesu in lesnih materialih.

Dovoljenje v skladu z ETA-23/0361

Upoštevajte določila ETA (Evropsko tehnično dovoljenje).

Specifikacije izdelkov
Nazivni premer 8 mm
Dolžina 280 mm
Dolžina navoja (lg) 100 mm
Tip glave Vrezana frezarska glava za žep (CSMIL)
Premer glave 14.7 mm
Višina glave 7 mm
Notranji pogon TX pogon
Premer jedra 5.30 mm
Material Ogljikovo jeklo
Površina Cink, debelina plasti 8, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
V skladu z RoHS Da