VIJAK METRIČNI-VGR. GL.-ISO10642-08.8-IS10-(A2K)-M16X110

  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • V skladu z RoHS: Da
  • Vrsta pogona: Notranji šesterokotni
  • Vrsta navoja: Metrični navoj
  • Oblika navoja: Standardni navoj
  • Razred izdelka: A
Priloge
Art.-Št.: 008716 110
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Opomba

  • ISO 10642 nadomešča DIN 7991
  • Obstaja omejena zamenljivost
  • Višina glave in premer glave deloma spremenjena
  • Nominalni premeri M18, M22, M24 izključeni
  • Iz nerjavečega jekla izločeni
  • Dodani razredi trdnosti 10.9 in 12.9

Ti vijaki so zaradi geometrije glave le omejeno obremenljivi, glej DIN EN ISO 898-1

Specifikacije izdelkov
* *
Tip navoja x nazivni premer M16
Dolžina 110 mm
Premer glave 30.61 mm
Višina glave 8.8 mm
Notranji pogon Šestkotna vtičnica 10 mm
Standardi ISO 10642
Material Jeklo
Razred lastnosti Trdnost na natezanje min. 800 MPa, vijaki z zmanjšano nosilnostjo
Površina Cink, debelina plasti 5, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
V skladu z RoHS Da
Tip glave Vrezana glava 90 stopinj (CS)
Tip pogona Šesterokotna vtičnica
Tip navoja Metrični navoj
Oblikovanje navoja Delni navoj
Razred izdelka Toleranca, majhna
*
*
*

Opomba

  • ISO 10642 nadomešča DIN 7991
  • Obstaja omejena zamenljivost
  • Višina glave in premer glave deloma spremenjena
  • Nominalni premeri M18, M22, M24 izključeni
  • Iz nerjavečega jekla izločeni
  • Dodani razredi trdnosti 10.9 in 12.9

Ti vijaki so zaradi geometrije glave le omejeno obremenljivi, glej DIN EN ISO 898-1

Specifikacije izdelkov
Tip navoja x nazivni premer M16
Dolžina 110 mm
Premer glave 30.61 mm
Višina glave 8.8 mm
Notranji pogon Šestkotna vtičnica 10 mm
Standardi ISO 10642
Material Jeklo
Razred lastnosti Trdnost na natezanje min. 800 MPa, vijaki z zmanjšano nosilnostjo
Površina Cink, debelina plasti 5, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
V skladu z RoHS Da
Tip glave Vrezana glava 90 stopinj (CS)
Tip pogona Šesterokotna vtičnica
Tip navoja Metrični navoj
Oblikovanje navoja Delni navoj
Razred izdelka Toleranca, majhna