VIJAK MET.6KT S PODLOŽKO-SAVETIX-A2-SW13-M8X30

Podobno DIN 933, nerjavno jeklo A2 surovo, z neizvlečno podložko

  • Standardi: DIN 7964
  • Material: Nerjavno jeklo A2
  • Razred trdnosti: 50
  • Površina: Surova
  • V skladu z RoHS: Da
  • Oblika glave: Šesteroroba glava
  • Tip pogona: Zunanji šesterokotnik
  • Vrsta navoja: Metrični navoj
  • Oblika navoja: Standardni navoj
  • Izvedba: S podložko
  • Področje uporabe: Izpolnjevanje direktive o strojih
Priloge
Art.-Št.: 0101030830
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Povezovalni element za izpolnjevanje direktive o strojih
  • Minimalna potreba po obdelavi
  • Šesteroroba glava za optimalen prenos sile
  • Povezava z oblikovno zanesljivostjo
  • Enostavna uporaba
  • Posebna orodja ali stroji niso potrebni
Specifikacije izdelkov
* *
Tip navoja x nazivni premer M8
Dolžina 30 mm
Višina glave 5.3 mm
Max. premer podložke 25 mm
Max. višina podložke 5.4 mm
Standardi DIN 7964
Material Nerjaveče jeklo A2
Razred lastnosti Razred lastnosti 50 - DIN EN ISO 3506
Površina Navaden
V skladu z RoHS Da
Tip glave Šestkotna glava s koničnim diskom (HEX)
Tip pogona Zunanji šesterokotnik
Zunanji pogon Velikost ključa 13 mm
Tip navoja Metrični navoj
Korak 1.25 mm
Oblikovanje navoja Delni navoj
Dolžina navoja (metrični navoj) 10 mm
*
*
*
  • Povezovalni element za izpolnjevanje direktive o strojih
  • Minimalna potreba po obdelavi
  • Šesteroroba glava za optimalen prenos sile
  • Povezava z oblikovno zanesljivostjo
  • Enostavna uporaba
  • Posebna orodja ali stroji niso potrebni
Specifikacije izdelkov
Tip navoja x nazivni premer M8
Dolžina 30 mm
Višina glave 5.3 mm
Max. premer podložke 25 mm
Max. višina podložke 5.4 mm
Standardi DIN 7964
Material Nerjaveče jeklo A2
Razred lastnosti Razred lastnosti 50 - DIN EN ISO 3506
Površina Navaden
V skladu z RoHS Da
Tip glave Šestkotna glava s koničnim diskom (HEX)
Tip pogona Zunanji šesterokotnik
Zunanji pogon Velikost ključa 13 mm
Tip navoja Metrični navoj
Korak 1.25 mm
Oblikovanje navoja Delni navoj
Dolžina navoja (metrični navoj) 10 mm