VIJAK DIN933-6KT-10.9-SW17-A2K-M10X50

  • Standard: DIN 933
  • Material: jeklo
  • Razred trdnosti: 10.9
  • Površina: pocinkano
  • Oblika glave: šesterokotna glava
  • Vrsta pogona: zunanji šesterokotni
  • Vrsta navoja: metrični navoj
  • Oblika navoja: standardni navoj
  • Izvedba navoja: polni navoj
  • RoHS skladnost: da
Priloge
Art.-Št.: 010701050
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Opomba

Standard DIN 933 je bil umaknjen in nadomeščen z ISO 4017. Obstaja zamenljivost (nazivne mere razširjene | velikosti ključev za M10, M12, M14 in M22 spremenjene).

Specifikacije izdelkov
* *
Tip navoja x nazivni premer M10
Dolžina 50 mm
Višina glave 6.4 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 17 mm
Standardi DIN 933
Material Jeklo
Razred lastnosti Trdnost na natezanje min. 1000 MPa
Površina Cink, debelina plasti 5, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
Obdobje zaščite pred korozijo 48 h
Tip glave Šestkotna glava (HEX)
Tip pogona Zunanji šesterokotnik
Tip navoja Metrični navoj
Oblikovanje navoja Polni navoj
Razred izdelka Toleranca, majhna
V skladu z RoHS Da
*
*
*

Opomba

Standard DIN 933 je bil umaknjen in nadomeščen z ISO 4017. Obstaja zamenljivost (nazivne mere razširjene | velikosti ključev za M10, M12, M14 in M22 spremenjene).

Specifikacije izdelkov
Tip navoja x nazivni premer M10
Dolžina 50 mm
Višina glave 6.4 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 17 mm
Standardi DIN 933
Material Jeklo
Razred lastnosti Trdnost na natezanje min. 1000 MPa
Površina Cink, debelina plasti 5, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
Obdobje zaščite pred korozijo 48 h
Tip glave Šestkotna glava (HEX)
Tip pogona Zunanji šesterokotnik
Tip navoja Metrični navoj
Oblikovanje navoja Polni navoj
Razred izdelka Toleranca, majhna
V skladu z RoHS Da