VIJAK DIN85-LEČ-A2/70-SZ-M3X8

  • Standard: DIN 85
  • Material: nerjavno jeklo A2
  • Razred trdnosti: 70
  • Površina: svetleča
  • V skladu z RoHS: da
  • Oblika glave: ravna glava
  • Vrsta pogona: zareza
  • Notranji pogon: zareza
  • Vrsta navoja: metrični navoj
  • Oblika navoja: običajen navoj
  • Razred izdelka: A
Priloge
Art.-Št.: 02713 8
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Opomba

Standard DIN 85 je bil umaknjen in nadomeščen z ISO 1580. Nadomestljivost obstaja (nazivni premeri M1,2, M2, M2,5 dodani | višina in premer glave deloma spremenjena | razred trdnosti 8.8 izločen).

Specifikacije izdelkov
* *
Tip navoja x nazivni premer M3
Dolžina 8 mm
Premer glave 6 mm
Višina glave 1.8 mm
Standardi DIN 85
Material Nerjaveče jeklo A2
Razred lastnosti Razred lastnosti 70 - DIN EN ISO 3506
Površina Navaden
V skladu z RoHS Da
Tip glave Ravna glava (FL)
Tip pogona Reža
Notranji pogon Reža
Tip navoja Metrični navoj
Korak 0.5 mm
Oblikovanje navoja Polni navoj
Razred izdelka Toleranca, majhna
*
*
*

Opomba

Standard DIN 85 je bil umaknjen in nadomeščen z ISO 1580. Nadomestljivost obstaja (nazivni premeri M1,2, M2, M2,5 dodani | višina in premer glave deloma spremenjena | razred trdnosti 8.8 izločen).

Specifikacije izdelkov
Tip navoja x nazivni premer M3
Dolžina 8 mm
Premer glave 6 mm
Višina glave 1.8 mm
Standardi DIN 85
Material Nerjaveče jeklo A2
Razred lastnosti Razred lastnosti 70 - DIN EN ISO 3506
Površina Navaden
V skladu z RoHS Da
Tip glave Ravna glava (FL)
Tip pogona Reža
Notranji pogon Reža
Tip navoja Metrični navoj
Korak 0.5 mm
Oblikovanje navoja Polni navoj
Razred izdelka Toleranca, majhna