Vezniki za les

Popular products from category Vezniki za les

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

NOSILEC TALNI -2DEL. -TZN-152X115X65X2

0681550200

Dvodelna, privijačljiva tlorisna vtičnica za pritrditev stebrov z nastavljivo širino. Idealno za ne nosilne manjše konstrukcije v notranjih in zunanjih prostorih.

  • Izvedba: Za ne statične namene
  • Oblika: Kvadratna
  • Število lukenj D 11 mm: 4 kos
  • Tip označbe: Verzija V
  • Višina: 152 mm
  • Primeren za prerez stebra min.: 80 x 80 mm
  • Velikost osnovne plošče: 115 x 65 x 2 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Vročecinkana
  • Standard površine: DIN EN ISO 1461
  • Razred uporabe: 3
  • Število delov: 2 kos
  • Teža: 1182 g.

KROVSKI ŽEBELJ-A2K-6,0X280MM

0681963280

Naravno težko

  • Premer gredi: 6 mm
  • Dolžina navoja z zarezami: 80 mm
  • Premer: 6,5 mm
  • Premer glave: 13 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano.

Vezniki za les

Close
Filtriraj po Pobriši vse