VIJAK ZA LESNE ZVEZE-4X40MM

Priloge
Art.-Št.: 0681942040
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 40 mm
Dolžina navoja (navoj za obdelavo lesa) 30 mm
Nazivni premer 4,4 mm
Premer trna 4,0 mm
Notranji pogon Pogon TX
Material Jeklo
Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Dolžina 40 mm
Dolžina navoja (navoj za obdelavo lesa) 30 mm
Nazivni premer 4,4 mm
Premer trna 4,0 mm
Notranji pogon Pogon TX
Material Jeklo
Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano