VEZICA KAB.ODP.NA-UV ŽAR.ČRNA-4,8X290MM

Vezice za spenjanje kablov, kabelskih snopov in cevi pri zunanjih in notranjih inštalacijah z višjimi zahtevami po minimalni natezni trdnosti

  • Material: PA 6.6 V-2 – poliamid
  • Ognjeodpornost: V2
  • UV odpornost: da
  • Brez silikona: da
  • Brez halogenov: da
  • Barva: črna
Priloge
Art.-Št.: 0502271151
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Odporno proti koroziji

  • Patentiran zapiralni mehanizem iz nerjavnega jekla (tip 316)
  • Odlično tesnjenje tudi v težkih pogojih kot so vlaga, toplota, mraz itd.
  • Visoka odpornost na vibracije in zunanje vplive
  • Primerno za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih

Brez ostrih robov in trdno prileganje

  • Zaobljeni in gladki robovi za zaščito izolacije (npr. kablov)
  • Gladko telo zmanjšuje tveganje poškodb na občutljivih mestih
  • Notranje rebrasto površje preprečuje zdrs vezice s snopa kablov

Hitro nameščanje in enostavna obdelava

  • Enostavno vstavljanje z enodelno klinasto glavo
  • Različne širine: 2,3; 3,6; 4,8 mm
  • Brez potrebe po dodatnem montažnem orodju

Večja varnost za uporabnika

  • Povečana natezna trdnost v primerjavi s standardnimi plastičnimi vezicami

Praktična embalaža pri izbranih dimenzijah

  • Možnost izvleka posamezno prek perforacije
  • Ponovno zapirljiva embalaža z zadrgo
  • Z Euro luknjo za obešanje

Opomba

  • Pozor pri uporabi z mineralnimi kislinami in/ali oksidirajočimi kemikalijami, še posebej pri visokih temperaturah
  • Ni odporno na vse mineralne kisline in/ali oksidirajoče kemikalije

UV-odporne vezice izpolnjujejo normo ISO 4892-2: plastike – umetno staranje z izpostavitvijo napravam – del 2: ksenonske svetilke. 1000 ur izpostavitve napravam v skladu z normami IEC 62275 in UL 1565 je predpisanih za UV-odporne vezice.

Gre za pospešene preizkuse, ki ne odražajo neposredno dejanske življenjske dobe vezic pri uporabi na prostem.

Dejavniki, ki vplivajo na primerljivost laboratorijskih in realnih pogojev uporabe:

  • Spektralna porazdelitev laboratorijske svetlobe v primerjavi z dnevno svetlobo
  • Različne metode osvetljevanja brez upoštevanja faz teme
  • Spremembe temperature med osvetljevanjem (neusklajeni pogoji)
  • Različne ravni vlage
  • Manjkanje bioloških dejavnikov (npr. mikroorganizmov)
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 4.8 mm
Dolžina 290 mm
Min./max. premer snopa 3-78 mm
Min. natezna sila 222 N
Min./max. odpornost na temperaturo -60 do +105 °C
Material PA 6.6 V-2 - Poliamid, testiran po požarnem razredu UL94-V2
Gorljivost Gorenje se ustavi v 30 sekundah na navpičnem vzorcu
Odpornost na ultravijolično sevanje Da
Brez silikona Da
Brez halogenov Da
*
*
*

Odporno proti koroziji

  • Patentiran zapiralni mehanizem iz nerjavnega jekla (tip 316)
  • Odlično tesnjenje tudi v težkih pogojih kot so vlaga, toplota, mraz itd.
  • Visoka odpornost na vibracije in zunanje vplive
  • Primerno za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih

Brez ostrih robov in trdno prileganje

  • Zaobljeni in gladki robovi za zaščito izolacije (npr. kablov)
  • Gladko telo zmanjšuje tveganje poškodb na občutljivih mestih
  • Notranje rebrasto površje preprečuje zdrs vezice s snopa kablov

Hitro nameščanje in enostavna obdelava

  • Enostavno vstavljanje z enodelno klinasto glavo
  • Različne širine: 2,3; 3,6; 4,8 mm
  • Brez potrebe po dodatnem montažnem orodju

Večja varnost za uporabnika

  • Povečana natezna trdnost v primerjavi s standardnimi plastičnimi vezicami

Praktična embalaža pri izbranih dimenzijah

  • Možnost izvleka posamezno prek perforacije
  • Ponovno zapirljiva embalaža z zadrgo
  • Z Euro luknjo za obešanje

Opomba

  • Pozor pri uporabi z mineralnimi kislinami in/ali oksidirajočimi kemikalijami, še posebej pri visokih temperaturah
  • Ni odporno na vse mineralne kisline in/ali oksidirajoče kemikalije

UV-odporne vezice izpolnjujejo normo ISO 4892-2: plastike – umetno staranje z izpostavitvijo napravam – del 2: ksenonske svetilke. 1000 ur izpostavitve napravam v skladu z normami IEC 62275 in UL 1565 je predpisanih za UV-odporne vezice.

Gre za pospešene preizkuse, ki ne odražajo neposredno dejanske življenjske dobe vezic pri uporabi na prostem.

Dejavniki, ki vplivajo na primerljivost laboratorijskih in realnih pogojev uporabe:

  • Spektralna porazdelitev laboratorijske svetlobe v primerjavi z dnevno svetlobo
  • Različne metode osvetljevanja brez upoštevanja faz teme
  • Spremembe temperature med osvetljevanjem (neusklajeni pogoji)
  • Različne ravni vlage
  • Manjkanje bioloških dejavnikov (npr. mikroorganizmov)
Specifikacije izdelkov
Širina 4.8 mm
Dolžina 290 mm
Min./max. premer snopa 3-78 mm
Min. natezna sila 222 N
Min./max. odpornost na temperaturo -60 do +105 °C
Material PA 6.6 V-2 - Poliamid, testiran po požarnem razredu UL94-V2
Gorljivost Gorenje se ustavi v 30 sekundah na navpičnem vzorcu
Odpornost na ultravijolično sevanje Da
Brez silikona Da
Brez halogenov Da