VERIGA ZA MOT. ŽAGO-H(3/8-56)-40CM-1-3

Priloge
Art.-Št.: 0993702116
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina rezanja 40 cm
Dolžina rezanja v palcih 16 in
Pregrada 9.3 mm
Delitev v palcih 3/8 in
Število pogonskih povezav 56 KOS
Širina utora 1.3 mm
Vrsta verige Polovični dlet
Dolžina verige 1065 mm
Širina pogonskih členov 1.3 mm
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Dolžina rezanja 40 cm
Dolžina rezanja v palcih 16 in
Pregrada 9.3 mm
Delitev v palcih 3/8 in
Število pogonskih povezav 56 KOS
Širina utora 1.3 mm
Vrsta verige Polovični dlet
Dolžina verige 1065 mm
Širina pogonskih členov 1.3 mm