VERIGA ZA MOT. ŽAGO-H(3/8-44)-30CM-1-1

Priloge
Art.-Št.: 0993702110
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina rezanja 30 cm
Dolžina rezanja v palcih 12 in
Pregrada 9.3 mm
Delitev v palcih 3/8 in
Število pogonskih povezav 44 KOS
Širina utora 1.1 mm
Vrsta verige Polovični dlet
Dolžina verige 822 mm
Širina pogonskih členov 1.1 mm
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Dolžina rezanja 30 cm
Dolžina rezanja v palcih 12 in
Pregrada 9.3 mm
Delitev v palcih 3/8 in
Število pogonskih povezav 44 KOS
Širina utora 1.1 mm
Vrsta verige Polovični dlet
Dolžina verige 822 mm
Širina pogonskih členov 1.1 mm