¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Sprej 5v1 + darilo
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
Varovalke za motorna vozila
Varovalke za motorna vozila
Popular products from category Varovalke za motorna vozila
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
VAR. DRŽALO MIDI
0731309001
VAR. DRŽALO MEGA
0731310001
MEGA VAROVALKA-ATO SILVER-OKER-7,5A
0731314075
NOSILEC ZA KER. VAROVALKO-(2A-SI)
0555624
NOSILEC ZA KERAMIČNO VAROVALKO#$0555625
0555625
Izvedba:
keramični trak varovalke 25 x 6 mm.
KABELJSKA SPOJKA Z DRŽALOM ZA VAROVALKO
0555972
Za direktno vpenjanje kabla.
Prva
Prejšnja
1
...
8
9
10
11
Naslednja
Varovalke za motorna vozila
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Min./max. delovna temperatura
Pobriši vse
-40 do 125 °C
Barva
Pobriši vse
Modra
Dolžina
Pobriši vse
20 mm
PREMER
Pobriši vse
5 mm
Dolžina kabla
Pobriši vse
75 cm
Največji tok
Pobriši vse
10 A
15 A
16 A
20 A
30 A
60 A
Največja nazivna napetost
Pobriši vse
29 V/DC
48 V/DC
Dimenzije sistema
Pobriši vse
4.4.1
DIN
Pobriši vse
Miniaturne varovalke; miniaturne varovalke 5 mm × 20 mm, hitro delujoče, majhna odklopna zmogljivost
Identifikacijska barva
Pobriši vse
Oranžna
Max. nazivna napetost
Pobriši vse
32 V/DC
Max. tok
Pobriši vse
30 A
5 A
7.5 A
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki