Varovalke za motorna vozila

Popular products from category Varovalke za motorna vozila

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

VAROVALKA-MIDI-30A

0731309030

Plastični ovoj preprečuje nastanek isker ob sprožitvi varovalke

  • Nazivna napetost maks.: 32 V/DC
  • Obratovalna temperatura min./maks.: -40 do 125 °C
  • Dolžina: 41 mm
  • Širina: 10 mm
  • Premer luknje: 5,5 mm
  • Material ohišja: PA - poliamid
  • Material: Baker
  • Površina: Pocinkano

Mini vtična varovalka

Srebrna različica za boljši odboj toplote.

Različice: 7
Prikaži vse

Avtomatska ploščata varovalka

Termično sprožilno stikalo z barvno kodirano sprožilno ročico in črnim stikalom za ponastavitev.

Različice: 8
Prikaži vse

Set varovalk, 3,0-30 A

Srebrna različica za boljši odboj toplote.
Različice: 1
Prikaži vse

Varovalke za motorna vozila

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki