VAROVALKA-MIDI-30A

Plastični ovoj preprečuje nastanek isker ob sprožitvi varovalke

  • Nazivna napetost maks.: 32 V/DC
  • Obratovalna temperatura min./maks.: -40 do 125 °C
  • Dolžina: 41 mm
  • Širina: 10 mm
  • Premer luknje: 5,5 mm
  • Material ohišja: PA - poliamid
  • Material: Baker
  • Površina: Pocinkano
Priloge
Art.-Št.: 0731309030
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Max. tok 30 A
Identifikacijska barva Oranžna
Max. nazivna napetost 32 V/DC
Min./max. delovna temperatura -40 do 125 °C
Dolžina 41 mm
Širina 10 mm
Premer luknje 5.5 mm
Material Baker
Površina Cinkano (pocinkano), pasivizirano
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Max. tok 30 A
Identifikacijska barva Oranžna
Max. nazivna napetost 32 V/DC
Min./max. delovna temperatura -40 do 125 °C
Dolžina 41 mm
Širina 10 mm
Premer luknje 5.5 mm
Material Baker
Površina Cinkano (pocinkano), pasivizirano