VARNOSTNI OBROČ-DIN9928-D35,0

Priloge
Art.-Št.: 0490999035
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Tip SB 35
Primeren za luknje 35 mm
Primeren za premer utora 36 mm
Zunanji premer 36.4 mm
Širina 2.3 mm
DEBELINA 1.5 mm
Standardi DIN 9928
Material Jeklo
Površina Navaden
V skladu z RoHS Da
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Tip SB 35
Primeren za luknje 35 mm
Primeren za premer utora 36 mm
Zunanji premer 36.4 mm
Širina 2.3 mm
DEBELINA 1.5 mm
Standardi DIN 9928
Material Jeklo
Površina Navaden
V skladu z RoHS Da