Varilna žica SG2 premera 0,8 mm, 15kg na plastičnem kolutu

26,9
26,9
Izboljšana zmogljivost, saj preprečuje zaustavitve zaradi zataknjenih ali zavozlanih žic
Priloge
Art.-Št.: AW202602149
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Izboljšana zmogljivost, saj preprečuje zaustavitve zaradi zataknjenih ali zavozlanih žic
  • Posebej primerno za avtomatske varilne sisteme

Obvestilo

Klasifikacije:

  • AWS A 5.18 ER 70S-6
  • EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 3 Si1
  • EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1

Certifikati:

  • TÜV 18687

Mehanske lastnosti G46 4 M21 3Si1:

  • Natezna trdnost Rm: 530–680 MPa
  • Meja tečenja Rs: ≥ 460 MPa
  • Raztezek A5d: ≥ 20,0 %
  • Žilavost pri -40°C Kv: ≥ 47 J

Mehanske lastnosti G42 2 C1 3Si1:

  • Natezna trdnost Rm: 500–640 MPa
  • Meja tečenja Rs: ≥ 420 MPa
  • Raztezek A5d: ≥ 20,0 %
  • Žilavost pri -20°C Kv: ≥ 47 J
Specifikacije izdelkov
* *
Premer varilne žice 0,8 mm
*
*
*
  • Izboljšana zmogljivost, saj preprečuje zaustavitve zaradi zataknjenih ali zavozlanih žic
  • Posebej primerno za avtomatske varilne sisteme

Obvestilo

Klasifikacije:

  • AWS A 5.18 ER 70S-6
  • EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 3 Si1
  • EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1

Certifikati:

  • TÜV 18687

Mehanske lastnosti G46 4 M21 3Si1:

  • Natezna trdnost Rm: 530–680 MPa
  • Meja tečenja Rs: ≥ 460 MPa
  • Raztezek A5d: ≥ 20,0 %
  • Žilavost pri -40°C Kv: ≥ 47 J

Mehanske lastnosti G42 2 C1 3Si1:

  • Natezna trdnost Rm: 500–640 MPa
  • Meja tečenja Rs: ≥ 420 MPa
  • Raztezek A5d: ≥ 20,0 %
  • Žilavost pri -20°C Kv: ≥ 47 J
Specifikacije izdelkov
Premer varilne žice 0,8 mm