O-obročki, metrični, nabor, brez ohišja, 1050 kosov za sistemsko ohišje 4.4.1.

O-Ring metrični, NBR 70, ∅3-24 MM

  • Standardi: ISO 3601-1
  • Material: NBR (Nitril-Butadien-Kavčuk)
  • Barva: Črna
  • Sistemska mera: 4.4.1
  • Število kosov v sortimentu/setu: 1050 KOS
  • Teža izdelka (na kos): 489 g
  • RoHS skladnost: Da.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Sortiman brez kovčka za neposredno uporabo v obstoječih kovčkih, policah in vozilih v ORSY sistemu mere 4.4.1

  • •NBR je kemična oznaka: Nitril-Butadien-Kavčuk (trgovska imena, npr. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
  • •Temperaturna odpornost: -30°C do +100°C
  • •Dimenzijske tolerance v skladu z DIN ISO 3601-1 B (industrijski standard)
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Sortiman brez kovčka za neposredno uporabo v obstoječih kovčkih, policah in vozilih v ORSY sistemu mere 4.4.1

  • •NBR je kemična oznaka: Nitril-Butadien-Kavčuk (trgovska imena, npr. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
  • •Temperaturna odpornost: -30°C do +100°C
  • •Dimenzijske tolerance v skladu z DIN ISO 3601-1 B (industrijski standard)
*
*
*