Ušesni zategovalci

Popular products from category Ušesni zategovalci

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SET O-OBROČEV-(3-24)-1050 KOS-VLOŽEK ZA SIS.KOV.

5964046808

O-Ring metrični, NBR 70, ∅3-24 MM

  • Standardi: ISO 3601-1
  • Material: NBR (Nitril-Butadien-Kavčuk)
  • Barva: Črna
  • Sistemska mera: 4.4.1
  • Število kosov v sortimentu/setu: 1050 KOS
  • Teža izdelka (na kos): 489 g
  • RoHS skladnost: Da.

SET O-OBROČEV-(25-42)-330 KOS-VLOŽEK ZA SIS.KOV.

5964046810

O-Ring metrični, NBR 70, ∅25-42 MM

  • Standardi: ISO 3601-1
  • Material: NBR (Nitril-Butadien-Kavčuk)
  • Barva: Črna
  • Sistemska mera: 4.4.1
  • Število kosov v sortimentu/setu: 330 KOS
  • Teža izdelka (na kos): 530 g
  • RoHS skladnost: Da.

SET O-OBROČEV-(2,9-23,4)-1050 KOS-VLOŽEK ZA SIS. KOV.

5964046811

O-Ring colski, NBR 70, (2,9-23,4)

  • Standardi: ISO 3601-1
  • Material: NBR (Nitril-Butadien-Kavčuk)
  • Barva: Črna
  • Sistemska mera: 4.4.1
  • Število kosov v sortimentu/setu: 1050 KOS
  • Teža izdelka (na kos): 504 g
  • RoHS skladnost: Da.

SET NATEZ. VZMETI-DIN2095-(A2K)-335DEL-VLOŽEK ZA SIS.KOV.

5964050605

Tlačne vzmeti sortiman DIN 2095, vzmetno jeklo, pocinkano, modro pasivirano (A2K). Brez kovčka za neposredno uporabo v obstoječih kovčkih, policah in vozilih v ORSY sistemu mere 4.4.1

  • Standardi: DIN 2095
  • Material: Vzmetno jeklo
  • Površina: Pocinkana
  • Število kosov v sortimentu/setu: 335 KOS
  • Teža izdelka (na kos): 1400 g
  • RoHS skladnost: Da.

SET NATEZ. VZMETI-DIN2097-(A2K)-368DEL-VLOŽEK ZA SIS.KOV.

5964050606

Natezne vzmeti z dvojnimi ušesi sortiman DIN 2097, vzmetno jeklo, pocinkano, modro pasivirano (A2K). Brez kovčka za neposredno uporabo v obstoječih kovčkih, policah in vozilih v ORSY sistemu mere 4.4.1

  • Standardi: DIN 2097
  • Material: Vzmetno jeklo
  • Površina: Pocinkana
  • Število kosov v sortimentu/setu: 368 KOS
  • RoHS skladnost: Da
  • Teža izdelka (na kos): 2906 g.

SET OBJEMK S KLEŠČAMI-481 DELNI-VLOŽEK ZA SIS.KOV.

5964054105

Obsežen sortiman najpogosteje uporabljenih eno-ušesnih objemk, vključno s kleščami.

Ušesni zategovalci

Close
Filtriraj po Pobriši vse