TRAK BREMENSKI ZA GH10/11

S pritrdilno zanko za Airline profil. Za različne transportne naloge. Enostavna uporaba. Iz visokokakovostnega poliestra. V skladu s standardom EN 12195-2.
Priloge
Art.-Št.: 096380 204
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa RZG1011
Širina 25 mm
Dolžina 1000 mm
Priporočena napetostna obremenitev 500 daN
Dovoljena napetost LC pri vezanju 1000 daN
Ročna sila z zatičem 50 daN
Prednapetost 200 daN
Teža izdelka (na kos) 0.400 kg
Oblika kljuka Zatezni očesni ZOE
Material Poliester
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Opis tipa RZG1011
Širina 25 mm
Dolžina 1000 mm
Priporočena napetostna obremenitev 500 daN
Dovoljena napetost LC pri vezanju 1000 daN
Ročna sila z zatičem 50 daN
Prednapetost 200 daN
Teža izdelka (na kos) 0.400 kg
Oblika kljuka Zatezni očesni ZOE
Material Poliester