¸
Za prikaz cen
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
EKSKLUZIVNA MOTOGP™ DARILA
VEČ INFO
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
Popular products from category Torbice za orodje
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
TORBA ZA ORODJE S PREDALI-410X280X190MM
071593 63
TORBA ZA ORODJE SANITAR
071593 69
DRZALO ZA SKALPEL
071593 704
DRŽALO ZA AKU - VRTALNIK
071593 706
Izdelano iz usnja in najlona.
TORBA ZA MONTAŽO 3-DELNA-NAJLON
071593 715
Narejen iz najlona.
Prva
Prejšnja
1
...
6
7
8
Torbice za orodje
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Dolžina
Pobriši vse
280 mm
300 mm
440 mm
540 mm
Širina
Pobriši vse
100 mm
140 mm
310 mm
Višina
Pobriši vse
270 mm
310 mm
410 mm
440 mm
Dolžina x širina x višina
Pobriši vse
140 x 100 x 120 mm
170 x 45 x 270 mm
200 x 140 x 290 mm
200 x 90 x 315 mm
220 x 220 x 420 mm
250 x 110 x 290 mm
310 x 190 x 290 mm
430 x 315 x 340 mm
440 x 250 x 340 mm
440 x 250 x 360 mm
470 x 290 x 330 mm
890 x 140 x 330 mm
910 x 120 x 360 mm
Dolžina pasu
Pobriši vse
1330 mm
Za širino traku
Pobriši vse
50 mm
70 mm
Širina x globina x višina (zunanja dimenzija)
Pobriši vse
315 x 300 x 340 mm
430 x 230 x 320 mm
530 x 210 x 240 mm
Material
Pobriši vse
Poliester
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki