Tesnilne mase za ekspanzijske spoje

Popular products from category Tesnilne mase za ekspanzijske spoje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Akrilna masa

Akrinlna masa za tesnjenje notranjih spojev z nizko absorpcijo gibov.

Različice: 2
Prikaži vse

Strukturni akrilni kit

Posebej za popravilo razpok in poškodb v teksturiranem ali teksturiranem ometu v zaprtih prostorih in na prostem.

Različice: 1
Prikaži vse

Pleskarska akrilna masa Special

Posebna akrilna tesnilna masa, pri kateri je zmanjšano tveganje za nastanek razpok in razbarvanje disperzijskih barv na fugi

  • Fungicidna oprema: Ne
  • Barva: Bela
  • Kemijska osnova: Poliakrilna disperzija
  • Gostota: 1,61 g/cm³
  • Dolgotrajna gibljivost: 7,5 %
  • Vonj/dišava: Brez vonja
  • Hitrost strjevanja: 1 mm/d
  • Pogoji za strjevanje: 23°C in 50% relativna zračna vlažnost
  • Čas tvorbe kožice min.: 10 min
  • Raztezek pri prelomu min.: 200 %
  • Pogoji za raztezek pri prelomu: po DIN 53504
  • Pogoji za čas tvorbe kožice: pri 23°C in 50% relativne zračne vlažnosti
  • Trdota po Shore A: 40
  • Temperaturna odpornost min./max.: -20 do 75 °C
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 40 °C
  • Prebarvanje/prevod: Po popolnem sušenju
  • Potrebna predhodna obdelava podlage: Na vpojnih ali poroznih podlagah
  • Mešalno razmerje: Mešanje akrilne tesnilne mase z vodo 1:1 do 1:5
  • UV odpornost: Da
  • Združljivost s premazi: Da
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 18 mesecev
  • Pogoji za rok uporabnosti: pri 5°C do 25°C
  • Trajnost: Nizke emisije/onesnaževalci.
Različice: 1
Prikaži vse

KIT AKRILNI STRUKTURNI-BEL-310ML

0892160500

Posebej za popravilo razpok in poškodb v teksturiranem ali teksturiranem ometu v zaprtih prostorih in na prostem.

Tesnilne mase za ekspanzijske spoje