Pleskarska akrilna masa Special

Posebna akrilna tesnilna masa, pri kateri je zmanjšano tveganje za nastanek razpok in razbarvanje disperzijskih barv na fugi

  • Fungicidna oprema: Ne
  • Barva: Bela
  • Kemijska osnova: Poliakrilna disperzija
  • Gostota: 1,61 g/cm³
  • Dolgotrajna gibljivost: 7,5 %
  • Vonj/dišava: Brez vonja
  • Hitrost strjevanja: 1 mm/d
  • Pogoji za strjevanje: 23°C in 50% relativna zračna vlažnost
  • Čas tvorbe kožice min.: 10 min
  • Raztezek pri prelomu min.: 200 %
  • Pogoji za raztezek pri prelomu: po DIN 53504
  • Pogoji za čas tvorbe kožice: pri 23°C in 50% relativne zračne vlažnosti
  • Trdota po Shore A: 40
  • Temperaturna odpornost min./max.: -20 do 75 °C
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 40 °C
  • Prebarvanje/prevod: Po popolnem sušenju
  • Potrebna predhodna obdelava podlage: Na vpojnih ali poroznih podlagah
  • Mešalno razmerje: Mešanje akrilne tesnilne mase z vodo 1:1 do 1:5
  • UV odpornost: Da
  • Združljivost s premazi: Da
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 18 mesecev
  • Pogoji za rok uporabnosti: pri 5°C do 25°C
  • Trajnost: Nizke emisije/onesnaževalci.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Po nekaj urah primerna za premaz in barvanje z visokokakovostnimi disperzijskimi barvami

  • • Zmanjšuje tveganje za nastanek razpok in razbarvanje nanesene disperzijske barve
  • • Starostno, vremensko in UV odporno
  • • Plastoelastična
  • • Brez silikona, topil in ftalatov
  • Naša posebna akrilna tesnilna masa je opremljena z ekološkim znakom Modri angel.
  • Opomba
  • • Ni primerna za obdelavo v visokih gradbenih fugah v skladu z DIN 18540
  • • Zaradi številnih receptur za lake in barve je potrebno opraviti preizkuse z lastnimi testi, da se izključijo medsebojne reakcije
  • • Previdnost pri popolnoma prebarvanih tesnilnih fugah. Pri gibanju fug so te nagnjene k razpokam, saj barva na splošno prevzame manjšo razteznost kot tesnilna masa, kar lahko povzroči razpoke v barvi.
  • • Hitrost strjevanja je odvisna od temperature obdelave, vremenskih pogojev in vlage v podlagi. Pri hladnem in vlažnem vremenu se hitrost strjevanja močno upočasni.
  • • Med fazo strjevanja je potrebno zagotoviti ustrezno izmenjavo zraka
  • • Z večjo debelino sloja se podaljša čas strjevanja
  • • Pri lesih, ki vsebujejo taninsko kislino, lahko pride do razbarvanja
  • • Pri navpičnih fugah bodite pozorni na vedenje tesnilne mase
  • • Lahko povzroči korozijo na kovinah, kot so jeklo, baker in pocinkane površine
  • • Akril je zelo nestabilen glede na absorpcijo in sproščanje vode. Ker se zaradi razlik v adsorpciji vode v materialu spremeni tudi vedenje difuzije, na tem materialu ni mogoče izmeriti odpornosti proti difuziji vodne pare (μ) ter ekvivalentne debeline zračne plasti (SD) po DIN EN 12572. Vrednost 5000 je povprečna vrednost, ki smo jo pridobili med testiranjem.
  • Preizkušeno po EN 15651 del 1
  • • Vedenje pri požaru: Razred E
  • • Sprostitev zdravju in/ali okolju škodljivih kemikalij: Glejte varnostni list
  • • Stabilnost: ≤ 3 mm
  • • Prostorninski izgubi: ≤ 25%
  • • Oprijemno-raztezno vedenje pod napetostjo po namakanju v vodi: ≥ 25%
  • • Trajnost: Uspešno prestano
  • EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - Klasifikacijski sistem EMICODE označuje okoljsko in zdravstveno prijaznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
  • Navodila za obdelavo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev shranjevanja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naš brezplačni servis za stranke nudi tehnične nasvete oziroma svetovanje, to poteka izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če svetovanje oziroma nasvet sodi v naš pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Po nekaj urah primerna za premaz in barvanje z visokokakovostnimi disperzijskimi barvami

  • • Zmanjšuje tveganje za nastanek razpok in razbarvanje nanesene disperzijske barve
  • • Starostno, vremensko in UV odporno
  • • Plastoelastična
  • • Brez silikona, topil in ftalatov
  • Naša posebna akrilna tesnilna masa je opremljena z ekološkim znakom Modri angel.
  • Opomba
  • • Ni primerna za obdelavo v visokih gradbenih fugah v skladu z DIN 18540
  • • Zaradi številnih receptur za lake in barve je potrebno opraviti preizkuse z lastnimi testi, da se izključijo medsebojne reakcije
  • • Previdnost pri popolnoma prebarvanih tesnilnih fugah. Pri gibanju fug so te nagnjene k razpokam, saj barva na splošno prevzame manjšo razteznost kot tesnilna masa, kar lahko povzroči razpoke v barvi.
  • • Hitrost strjevanja je odvisna od temperature obdelave, vremenskih pogojev in vlage v podlagi. Pri hladnem in vlažnem vremenu se hitrost strjevanja močno upočasni.
  • • Med fazo strjevanja je potrebno zagotoviti ustrezno izmenjavo zraka
  • • Z večjo debelino sloja se podaljša čas strjevanja
  • • Pri lesih, ki vsebujejo taninsko kislino, lahko pride do razbarvanja
  • • Pri navpičnih fugah bodite pozorni na vedenje tesnilne mase
  • • Lahko povzroči korozijo na kovinah, kot so jeklo, baker in pocinkane površine
  • • Akril je zelo nestabilen glede na absorpcijo in sproščanje vode. Ker se zaradi razlik v adsorpciji vode v materialu spremeni tudi vedenje difuzije, na tem materialu ni mogoče izmeriti odpornosti proti difuziji vodne pare (μ) ter ekvivalentne debeline zračne plasti (SD) po DIN EN 12572. Vrednost 5000 je povprečna vrednost, ki smo jo pridobili med testiranjem.
  • Preizkušeno po EN 15651 del 1
  • • Vedenje pri požaru: Razred E
  • • Sprostitev zdravju in/ali okolju škodljivih kemikalij: Glejte varnostni list
  • • Stabilnost: ≤ 3 mm
  • • Prostorninski izgubi: ≤ 25%
  • • Oprijemno-raztezno vedenje pod napetostjo po namakanju v vodi: ≥ 25%
  • • Trajnost: Uspešno prestano
  • EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - Klasifikacijski sistem EMICODE označuje okoljsko in zdravstveno prijaznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
  • Navodila za obdelavo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je potrebno izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev shranjevanja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naš brezplačni servis za stranke nudi tehnične nasvete oziroma svetovanje, to poteka izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če svetovanje oziroma nasvet sodi v naš pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*