|
Posoda
|
Kartuša |
|
Vsebina
|
310 ml |
|
Fungicidne lastnosti
|
Ne |
|
Kemijska osnova
|
Akrilatna disperzija |
|
Gostota
|
1.53 g/cm³ |
|
Absorpcija neprekinjenega gibanja
|
23 % |
|
Vonj/aroma
|
Značilnost |
|
Hitrost popolnega strjevanja
|
2 mm/d |
|
Min. čas za tvorbo kože
|
10 min |
|
Min. podaljšanje pri prelomu
|
500 % |
|
Pogoji za prelomno podaljšanje
|
za 2-mm film |
|
Trdota Shore A
|
25 |
|
Min./max. odpornost na temperaturo
|
-40 do 85 °C |
|
Min./max. temperatura obdelave
|
5 do 40 °C |
|
Ponovno prebarvno
|
Da |
|
Odpornost na ultravijolično sevanje
|
Da |
|
Združljivost premaza
|
Da |
|
Rok trajanja od proizvodnje
|
24 Mesec |
|
Pogoji za ohranjanje roka trajanja od proizvodnje
|
Pri 20°C |