Protikorozijski temeljni premaz za pripravo kovinskih površin pred lakiranjem. Zagotavlja odličen oprijem na različnih podlagah, aktivno ščiti pred korozijo ter ustvari zanesljivo podlago za nadaljnje premazovanje.
Aktivni protikorozijski in oprijemni temeljni premaz
Temeljni premaz za kovinske površine z aktivno protikorozijsko zaščito in dobrimi oprijemnimi lastnostmi.
- Dober oprijem na številne površine, tudi v kombinaciji s tesnilnimi masami na osnovi PU in MS polimerov.
- Dober oprijem na aluminij, golo in pocinkano jeklo, jeklo ter stare lakirane površine.
- Hitro sušenje; odvisno od debeline sloja je prebarvanje možno po približno 10–15 minutah.
- Temperaturna odpornost do 80 °C, kratkotrajno do 140 °C.
- Enostavno brušenje.
- Nizka vsebnost topil.
- Izpolnjuje zahteve glede največje vsebnosti HOS po Direktivi 1999/13/ES.
Opomba
Pri nadaljnjem premazovanju upoštevajte tehnične liste in navodila proizvajalcev zaključnih premazov, polnil in tesnil. Pred prvo uporabo je priporočljiv predhodni preizkus po DIN EN ISO 2409.
Pri preskusu z mrežnim rezom mora biti oprijem po prebarvanju razreda GT<3. Poskrbite za ustrezno prezračevanje oziroma odsesavanje ter uporabljajte primerne zaščitne rokavice glede na delovno okolje in prisotne nevarne snovi. Izdelek je namenjen profesionalni uporabi.