T-ROČAJ IZVIJAČ, S2, TORX TX25 X 140 MM

1,74
1,74
Zvezdasta konica omogoča varnejši oprijem in boljši prenos navora za zanesljivejše privijanje. RedStripe je odlična izbira za uporabo v vozilih, kolesih, računalniški opremi in elektroniki.
Priloge
Art.-Št.: 5751140004
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

T-ročni izvijač TORX (TX)

T-ročni izvijač TORX omogoča varen oprijem vijaka in učinkovitejši prenos navora za zanesljivo privijanje. Primeren je za uporabo v avtomobilizmu, motociklih, kolesih, računalniških sistemih, trdih diskih in drugi potrošniški elektroniki.

  • Rezilo iz jekla S2: kakovostna jeklena zlitina z visoko odpornostjo na udarce, trdnostjo proti lomljenju in zadostno prožnostjo za prenašanje torzijskih obremenitev.
  • 2K ročaj: dvokomponentni ročaj iz trde plastike PP in nedrsečega materiala TPR za udoben in varen oprijem tudi pri daljši uporabi ali z mastnimi rokami.
  • Nemagnetna konica: ne privlači kovinskih opilkov ali ostružkov, kar pomaga preprečiti zamašitev navoja ali glave pritrdilnega elementa.
  • Okroglo rezilo: omogoča doseganje višjega navora z uporabo ključa ali klešč na rezilu.
  • Širok kot gibanja: omogoča gibanje do 30° za delo v tesnih prostorih ali pri zelo majhni razdalji.
  • Dobro vidne oznake: omogočajo hitro prepoznavanje orodja v torbi ali etuiju.
  • Vsestranska zasnova: odprtina na spodnjem delu ročaja je primerna za obešanje na prodajnem stojalu ali za pritrditev vrvice pri delu na višini.
  • Material: jeklo S2
  • Površina: kromirana
  • Material ročaja: dvokomponentna plastika
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost konice TX25
Dolžina 201 mm
Dolžina stebla 140 mm
Dolžina stranske konice izvijača 18 mm
*
*
*

T-ročni izvijač TORX (TX)

T-ročni izvijač TORX omogoča varen oprijem vijaka in učinkovitejši prenos navora za zanesljivo privijanje. Primeren je za uporabo v avtomobilizmu, motociklih, kolesih, računalniških sistemih, trdih diskih in drugi potrošniški elektroniki.

  • Rezilo iz jekla S2: kakovostna jeklena zlitina z visoko odpornostjo na udarce, trdnostjo proti lomljenju in zadostno prožnostjo za prenašanje torzijskih obremenitev.
  • 2K ročaj: dvokomponentni ročaj iz trde plastike PP in nedrsečega materiala TPR za udoben in varen oprijem tudi pri daljši uporabi ali z mastnimi rokami.
  • Nemagnetna konica: ne privlači kovinskih opilkov ali ostružkov, kar pomaga preprečiti zamašitev navoja ali glave pritrdilnega elementa.
  • Okroglo rezilo: omogoča doseganje višjega navora z uporabo ključa ali klešč na rezilu.
  • Širok kot gibanja: omogoča gibanje do 30° za delo v tesnih prostorih ali pri zelo majhni razdalji.
  • Dobro vidne oznake: omogočajo hitro prepoznavanje orodja v torbi ali etuiju.
  • Vsestranska zasnova: odprtina na spodnjem delu ročaja je primerna za obešanje na prodajnem stojalu ali za pritrditev vrvice pri delu na višini.
  • Material: jeklo S2
  • Površina: kromirana
  • Material ročaja: dvokomponentna plastika
Specifikacije izdelkov
Velikost konice TX25
Dolžina 201 mm
Dolžina stebla 140 mm
Dolžina stranske konice izvijača 18 mm