Svedri za kovino
Popular products from category Svedri za kovino
SVEDERI SMARTSTEP IN DRŽALO Z NASTAVKI-SET-28KOS
Vse na dosegu roke v sistemski kaseti ORSY za hitro, udobno in natančno delo v jeklu do 1.000 N/mm², litini, neželeznih kovinah in lesu
- Število kosov v kompletu: 28 kosov
- Kakovost: ZEBRA-Premium
- Standard / globina vrtanja: DIN 338 / 5xD
- Oblika vpenjanja: 3-ploskovno steblo
- Obdelovani materiali: Jeklo, Litina, Neželezne kovine, Les, Trdi les
- Podskupina materialov: Konstrukcijska jekla, Nelegirana poboljšana jekla, Litina, Nodularna litina, Voljna litina, Magnezijeve zlitine, Baker, Slabo legirane zlitine, Medenina (dolgo in kratko rezkana), Plastika (termoplasti in duroplasti), Aluminij (<10 % silicija), Aluminijeve zlitine (<10 % silicija), Orodna jekla
- Površina: Večkratno rafinirana
- Rezalni material: HSS
- Primerno za vrtalnike (sistem točk): 4 od 4 točk
- Primerno za akumulatorske vrtalnike (sistem točk): 4 od 4 točk
- Primerno za namizne vrtalne stroje (sistem točk): 4 od 4 točk
- Življenjska doba (sistem točk): 3 od 4 točk
- Hitrost vrtanja (sistem točk): 4 od 4 točk
- Kakovost izvrtine (sistem točk): 4 od 4 točk
- Univerzalnost (sistem točk): 3 od 4 točk
- Samocentriranje (sistem točk): 4 od 4 točk
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-HSCO8-MAGMA-D13,0
Izjemno vzdržljiv sveder z večslojno prevleko Magma in 8 % kobaltovo zlitino za univerzalno obdelavo običajnih jekel, titana in materialov, ki jih je težko obdelovati (npr. Hardox) z visoko trdnostjo do 1550 N/mm².
SVEDER SPIRALNI ZA KOVINO-HSCO8-MAGMA-D10,2
Izjemno vzdržljiv sveder z večslojno prevleko Magma in 8 % kobaltovo zlitino za univerzalno obdelavo običajnih jekel, titana in materialov, ki jih je težko obdelovati (npr. Hardox) z visoko trdnostjo do 1550 N/mm².
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-HSCO8-MAGMA-D9,5
Izjemno vzdržljiv sveder z večslojno prevleko Magma in 8 % kobaltovo zlitino za univerzalno obdelavo običajnih jekel, titana in materialov, ki jih je težko obdelovati (npr. Hardox) z visoko trdnostjo do 1550 N/mm².
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-HSCO8-MAGMA-D9,0
Izjemno vzdržljiv sveder z večslojno prevleko Magma in 8 % kobaltovo zlitino za univerzalno obdelavo običajnih jekel, titana in materialov, ki jih je težko obdelovati (npr. Hardox) z visoko trdnostjo do 1550 N/mm².