SVEDERI SMARTSTEP IN DRŽALO Z NASTAVKI-SET-28KOS

Vse na dosegu roke v sistemski kaseti ORSY za hitro, udobno in natančno delo v jeklu do 1.000 N/mm², litini, neželeznih kovinah in lesu

  • Število kosov v kompletu: 28 kosov
  • Kakovost: ZEBRA-Premium
  • Standard / globina vrtanja: DIN 338 / 5xD
  • Oblika vpenjanja: 3-ploskovno steblo
  • Obdelovani materiali: Jeklo, Litina, Neželezne kovine, Les, Trdi les
  • Podskupina materialov: Konstrukcijska jekla, Nelegirana poboljšana jekla, Litina, Nodularna litina, Voljna litina, Magnezijeve zlitine, Baker, Slabo legirane zlitine, Medenina (dolgo in kratko rezkana), Plastika (termoplasti in duroplasti), Aluminij (<10 % silicija), Aluminijeve zlitine (<10 % silicija), Orodna jekla
  • Površina: Večkratno rafinirana
  • Rezalni material: HSS
  • Primerno za vrtalnike (sistem točk): 4 od 4 točk
  • Primerno za akumulatorske vrtalnike (sistem točk): 4 od 4 točk
  • Primerno za namizne vrtalne stroje (sistem točk): 4 od 4 točk
  • Življenjska doba (sistem točk): 3 od 4 točk
  • Hitrost vrtanja (sistem točk): 4 od 4 točk
  • Kakovost izvrtine (sistem točk): 4 od 4 točk
  • Univerzalnost (sistem točk): 3 od 4 točk
  • Samocentriranje (sistem točk): 4 od 4 točk
Priloge
Art.-Št.: 0624910119
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Prednosti stopničaste konice svedra z izjemno neenakomernim naklonom (EU+)

  • Do 50 % daljša življenjska doba
  • Udobnejše vrtanje z manj vibracijami, manj napora in popolnim vodenjem orodja (do 60 % manj navora)
  • Do 20 % manjša poraba energije
  • Do 15 % hitrejši napredek vrtanja

Natančne, krožne luknje

  • Natančno središčno vrtanje brez zamikov
  • Za širok spekter materialov (les, plastika, akril), brez trganja in cepljenja

Zelo udobno vrtanje

  • Občutno hitrejše vrtanje z manj napora v primerjavi s klasičnimi HSS spiralnimi svedri
  • Enostavno povečevanje obstoječih lukenj
  • Možno tudi poševno vrtanje
  • Brez zatikanja, tudi pri tankih materialih
  • Čist izhod brez robov

3-ploskovno steblo (od ø 4 mm)

  • Brez vrtenja v vpenjalni glavi: hitrejše, udobnejše delo
  • Optimalen prenos moči
  • Zaščita vpenjalne glave pred poškodbami
  • Manj napora za zategovanje in odpiranje vpenjalne glave

Vključno z nastavki in držalom

  • Opremljeno s palico z nastavki PH, TX in notranjim šestkotnikom

Sistemska kaseta ORSY

  • Pripravljena za dodatno opremo (npr. držalo za nastavke)
  • Lahko se zapre tudi z nastavki v držalu
  • Zložljiva, optimiziran spoj, enostavno odpiranje

Na voljo izključno pri Würth

Opomba

  • Za slepe luknje ne uporabljajte podaljšane konice!
  • Inovativna geometrija postopoma reže material, s čimer se sekanci drobijo v manjše delce – rezultat je izjemno natančno vrtanje
  • Uporaba več rezalnih robov hkrati omogoča zelo hitro in udobno delo z dolgo življenjsko dobo

Področje uporabe

  • Idealno za uporabo z akumulatorskimi in ročnimi vrtalniki, namiznimi in stebrnimi vrtalniki
  • Za jeklo do 1.000 N/mm², litino, aluminij, baker, medenino, bron, trd in mehak les, plastiko (npr. akrilno steklo, HPL, sitotisk plošče) ter kompozitne materiale (npr. plastični profili z jeklenim jedrom)
  • Visoka kakovost izvrtin in bistveno daljša življenjska doba v primerjavi z običajnimi lesenimi spiralnimi svedri
  • Odlično za vrtanje zakovic, izvrtavanje navojnih zatičev, vrtanje pločevine in tankih profilnih materialov (npr. aluminijasta/okenska ogrodja) ter za vrtanje na okroglih ali nagnjenih površinah (npr. cevi)
  • Idealno za visokonatančno, udobno in hitro vrtanje v trde materiale (npr. jeklo do 1.000 N/mm², aluminij, plastika)
Specifikacije izdelkov
* *
Število kosov v asortimanu/kompletu 28 KOS
Kakovost ZEBRA-Premium
Standard / globina vrtanja DIN 338 / 5xD
Tip shanka 3-stranski vrat
Površina Večkrat rafinirano
Rezalni material Jeklo za hitro rezanje
Primeren za vrtalnik (sistem točk) 4 od 4 točk
Primeren za brezžične vrtalnike (sistem točk) 4 od 4 točk
Primerna za navpično vrtalno napravo (sistem točk) 4 od 4 točk
Življenjska doba (sistem točk) 3 od 4 točk
Hitrost vrtanja (sistem točk) 4 od 4 točk
Kakovost vrtalne luknje (sistem točk) 4 od 4 točk
Vsestranskost (sistem točk) 3 od 4 točk
Vrtalno vedenje (sistem točk) 4 od 4 točk
Samocentriranje Da
*
*
*

Prednosti stopničaste konice svedra z izjemno neenakomernim naklonom (EU+)

  • Do 50 % daljša življenjska doba
  • Udobnejše vrtanje z manj vibracijami, manj napora in popolnim vodenjem orodja (do 60 % manj navora)
  • Do 20 % manjša poraba energije
  • Do 15 % hitrejši napredek vrtanja

Natančne, krožne luknje

  • Natančno središčno vrtanje brez zamikov
  • Za širok spekter materialov (les, plastika, akril), brez trganja in cepljenja

Zelo udobno vrtanje

  • Občutno hitrejše vrtanje z manj napora v primerjavi s klasičnimi HSS spiralnimi svedri
  • Enostavno povečevanje obstoječih lukenj
  • Možno tudi poševno vrtanje
  • Brez zatikanja, tudi pri tankih materialih
  • Čist izhod brez robov

3-ploskovno steblo (od ø 4 mm)

  • Brez vrtenja v vpenjalni glavi: hitrejše, udobnejše delo
  • Optimalen prenos moči
  • Zaščita vpenjalne glave pred poškodbami
  • Manj napora za zategovanje in odpiranje vpenjalne glave

Vključno z nastavki in držalom

  • Opremljeno s palico z nastavki PH, TX in notranjim šestkotnikom

Sistemska kaseta ORSY

  • Pripravljena za dodatno opremo (npr. držalo za nastavke)
  • Lahko se zapre tudi z nastavki v držalu
  • Zložljiva, optimiziran spoj, enostavno odpiranje

Na voljo izključno pri Würth

Opomba

  • Za slepe luknje ne uporabljajte podaljšane konice!
  • Inovativna geometrija postopoma reže material, s čimer se sekanci drobijo v manjše delce – rezultat je izjemno natančno vrtanje
  • Uporaba več rezalnih robov hkrati omogoča zelo hitro in udobno delo z dolgo življenjsko dobo

Področje uporabe

  • Idealno za uporabo z akumulatorskimi in ročnimi vrtalniki, namiznimi in stebrnimi vrtalniki
  • Za jeklo do 1.000 N/mm², litino, aluminij, baker, medenino, bron, trd in mehak les, plastiko (npr. akrilno steklo, HPL, sitotisk plošče) ter kompozitne materiale (npr. plastični profili z jeklenim jedrom)
  • Visoka kakovost izvrtin in bistveno daljša življenjska doba v primerjavi z običajnimi lesenimi spiralnimi svedri
  • Odlično za vrtanje zakovic, izvrtavanje navojnih zatičev, vrtanje pločevine in tankih profilnih materialov (npr. aluminijasta/okenska ogrodja) ter za vrtanje na okroglih ali nagnjenih površinah (npr. cevi)
  • Idealno za visokonatančno, udobno in hitro vrtanje v trde materiale (npr. jeklo do 1.000 N/mm², aluminij, plastika)
Specifikacije izdelkov
Število kosov v asortimanu/kompletu 28 KOS
Kakovost ZEBRA-Premium
Standard / globina vrtanja DIN 338 / 5xD
Tip shanka 3-stranski vrat
Površina Večkrat rafinirano
Rezalni material Jeklo za hitro rezanje
Primeren za vrtalnik (sistem točk) 4 od 4 točk
Primeren za brezžične vrtalnike (sistem točk) 4 od 4 točk
Primerna za navpično vrtalno napravo (sistem točk) 4 od 4 točk
Življenjska doba (sistem točk) 3 od 4 točk
Hitrost vrtanja (sistem točk) 4 od 4 točk
Kakovost vrtalne luknje (sistem točk) 4 od 4 točk
Vsestranskost (sistem točk) 3 od 4 točk
Vrtalno vedenje (sistem točk) 4 od 4 točk
Samocentriranje Da