Svedri za kovino

Popular products from category Svedri za kovino

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SVEDER ZA INOX-HSCO-SMARTSTEP-D11,5

0626911150

Univerzalno uporaben spiralni sveder SMART STEP z zaščitenim patentom, izjemno neenakomerno deljeno večstopenjsko konico (od Ø 2,5 mm) za še hitrejše, udobnejše vrtanje z vrhunsko natančnostjo in dolgo življenjsko dobo.

SVEDER ZA INOX-SMARTSTEP-SET-D1-13-29KOS

0626910029

Univerzalno uporaben spiralni sveder SMART STEP s patentirano geometrijo konice z neenakomerno deljenimi stopničastimi koti (od Ø 2,5 mm) za še hitrejše, udobnejše vrtanje z izjemno natančnostjo in dolgo življenjsko dobo. Na voljo v ORSY® sistemski kaseti, vključno s štirimi dodatnimi vmesnimi velikostmi Ø 3,3; 4,2; 6,8 in 10,2 mm za navoje M3–M12.

  • Obseg dobave: Ø 1,0–13,0 x 0,5 mm vključno s premerom izvrtine za metrične navoje
  • Število delov v setu: 29 kosov
  • Kakovost: ZEBRA-Premium
  • Standard / premer izvrtine: DIN 338 / 5xD
  • Vrsta vpenjanja: 3-ploskovno steblo
  • Obdelovani materiali: jeklo, sivo litje, nerjavno jeklo, titan, neželezne kovine, les, trd les
  • Skupine obdelave materialov: splošna konstrukcijska jekla, legirana kaljena jekla, legirana cementacijska jekla, nitrirna jekla, orodna jekla, hitrorezna jekla, sivo litje, grafitno železo, litina pod pritiskom, kaljeno jeklo, varjeno nerjavno jeklo, avstenitno nerjavno jeklo, martenzitno nerjavno jeklo, titan, titanove zlitine, vzmetna jekla, aluminij, aluminijeve zlitine, aluminijaste zlitine za kovanje, aluminijaste zlitine z manj kot 10 % silicija, magnezijeve zlitine, nizko legirana baker, kratkorezni medenina, dolgorezni medenina, bronza kratkorezna, bronza dolgorezna, duroplastične plastike, termoplastične plastike
  • Površina: Oksidna prevleka
  • Material rezalnega roba: HSCo
  • Primerno za vrtalni stroj (ocena): 4 od 4 točk
  • Primerno za akumulatorski vijačnik (ocena): 4 od 4 točk
  • Primerno za stebrni vrtalni stroj (ocena): 4 od 4 točk
  • Življenjska doba (ocena): 3 od 4 točk
  • Hitrost vrtanja (ocena): 4 od 4 točk
  • Kakovost izvrtine (ocena): 4 od 4 točk
  • Natančnost izvrtine (ocena): 4 od 4 točk
  • Koncentričnost (ocena): 4 od 4 točk
  • Samocentriranje: Da

Svedri za kovino

Close
Filtriraj po Pobriši vse