SVEDER ZA INOX-HSCO-SMARTSTEP-D11,5

Univerzalno uporaben spiralni sveder SMART STEP z zaščitenim patentom, izjemno neenakomerno deljeno večstopenjsko konico (od Ø 2,5 mm) za še hitrejše, udobnejše vrtanje z vrhunsko natančnostjo in dolgo življenjsko dobo.

Priloge
Art.-Št.: 0626911150
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Primerno za vrste strojev: Vrtalni stroj, akumulatorski vijačnik, stebrni vrtalnik
  • Obdelovani materiali: Jeklo, lito železo, nerjavno jeklo, titan, neželezne kovine, les, trd les
  • Kvaliteta: ZEBRA-Premium
  • Standard / globina vrtanja: DIN 338 / 5xD
  • Površina: Oksidno oplemenitena
  • Rezilo: HSCo
  • Življenjska doba (točke): 3 od 4
  • Hitrost vrtanja (točke): 4 od 4
  • Kakovost izvrtine (točke): 4 od 4
  • Vsestranskost (točke): 4 od 4
  • Vedenje pri vrtanju (točke): 4 od 4
  • Primerno za vrtalni stroj (točke): 4 od 4
  • Primerno za akumulatorski vijačnik (točke): 4 od 4
  • Primerno za stebrni vrtalnik (točke): 4 od 4
  • Samosrediščanje: Da
  • Za natezno trdnost do: 1300 N/mm²
  • Primerni materiali: Splošni konstrukcijski jekli, nelegirani kaljeni jekli, legirani kaljeni jekli, nitrirani jekli, orodna jekla, hitrorezna jekla, lito železo, ležajna jekla, temprano železo, magnezijeve zlitine, nerjavno jeklo feritno, martenzitno in avstenitno, titan, titanove zlitine, vzmetno jeklo, aluminijeve zlitine, aluminijevi ulitki (<10% silicija), medenina kratkorezna, dolgotrajno rezana, baker nizke čistosti, umetne mase, duroplasti, termoplasti

  • EU+ neenakomerna delitev
    • Do 50 % daljša življenjska doba
    • Bistveno bolj udobno vrtanje z manj vibracijami, nižjo porabo sile in popolnim vodenjem orodja (do 60 % manjši navor)
    • Do 20 % manjša poraba energije
    • Do 15 % hitrejši napredek vrtanja
  • Natančne, krožne izvrtine v skoraj vseh materialih brez trganja ali drobljenja
  • Zelo udobno vrtanje
    • Točno točkovno vrtanje brez zdrsov
    • Enostavno popravljanje ali širjenje obstoječih izvrtin
    • Možnost poševnega vrtanja
    • Brez zatikanja ali zatreskovanja – tudi pri tankih materialih
    • Čist in gladek izhod izvrtine
  • Opazno hitrejše in z manj napora kot pri običajnih HSCo spiralnih svedrih
  • Prvi spiralni sveder, ki omogoča ročno vrtanje do Ø 20 mm brez predvrtanja
  • Od Ø 13 mm naprej ima premer stebla zmanjšan na Ø 12,7 mm – ustreza vsem standardnim 3-čeljustnim vpenjalnim glav
  • Odličen za odstranjevanje zakovic in vijakov
  • Idealen za vrtanje v cevi ali okrogle materiale, kjer so pomembni centriranje, natančnost in obstojnost (npr. ograje)
  • 3-ploskovna stebla (od Ø 4 mm)
    • Ni zdrsa v vpenjalni glavi: hitrejše, enostavnejše delo
    • Optimalni prenos sile
    • Zaščita vpenjalne glave pred poškodbami
    • Manj napora pri odpiranju in zapiranju vpenjalne glave
  • Ekskluzivno na voljo pri WÜRTH
  • Embalaža iz 100 % PCR plastike (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), popolnoma reciklabilna

⚠️ Opomba

  • Za osnovne izvrtine priporočena daljša konica (glej DIN 13)
  • Stopnje večstopenjske konice razdelijo odrezan material na drobne delce – rezultat so natančne, krožne izvrtine
  • Več rezil omogoča hkratno delo, več udobja in daljšo življenjsko dobo

Področje uporabe

  • Odlično za uporabo v akumulatorskih vijačnikih ter ročnih, stebrnih in stolpnih vrtalnikih
  • Univerzalna uporaba v skoraj vseh materialih: nerjavno jeklo (npr. V2A, V4A), toplotno obstojna jekla, titan; tudi za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1300 N/mm², lito železo, aluminij, plastika, neželezne kovine, trdi in mehki les
  • Popolno za vrtanje v cevi (npr. v ograjnem gradbeništvu), odstranjevanje vijakov, vrtanje zakovic, tankostenske profile in pločevino
  • Idealno za visokonatančno, udobno in hitro vrtanje v poln material
  • Odlično za večje premere izvrtin
Specifikacije izdelkov
* *
Kakovost ZEBRA-Premium
Standard / globina vrtanja DIN 338 / 5xD
PREMER 11.5 mm
Dolžina 142 mm
Dolžina žlebov za čipe 94 mm
Dolžina konice svedra 13.4 mm
Premer stebla 11.5 mm
Tip shanka 3-stranski vrat
Površina Oksidna obdelava
Rezalni material Jeklo za hitro rezanje s 5% kobalta
Življenjska doba (sistem točk) 3 od 4 točk
Hitrost vrtanja (sistem točk) 4 od 4 točk
Kakovost vrtalne luknje (sistem točk) 4 od 4 točk
Vsestranskost (sistem točk) 4 od 4 točk
Vrtalno vedenje (sistem točk) 4 od 4 točk
Primeren za vrtalnik (sistem točk) 4 od 4 točk
Primeren za brezžične vrtalnike (sistem točk) 4 od 4 točk
Primerna za navpično vrtalno napravo (sistem točk) 4 od 4 točk
Samocentriranje Da
Primeren za napetostno trdnost do 1300 N/mm²
*
*
*
  • Primerno za vrste strojev: Vrtalni stroj, akumulatorski vijačnik, stebrni vrtalnik
  • Obdelovani materiali: Jeklo, lito železo, nerjavno jeklo, titan, neželezne kovine, les, trd les
  • Kvaliteta: ZEBRA-Premium
  • Standard / globina vrtanja: DIN 338 / 5xD
  • Površina: Oksidno oplemenitena
  • Rezilo: HSCo
  • Življenjska doba (točke): 3 od 4
  • Hitrost vrtanja (točke): 4 od 4
  • Kakovost izvrtine (točke): 4 od 4
  • Vsestranskost (točke): 4 od 4
  • Vedenje pri vrtanju (točke): 4 od 4
  • Primerno za vrtalni stroj (točke): 4 od 4
  • Primerno za akumulatorski vijačnik (točke): 4 od 4
  • Primerno za stebrni vrtalnik (točke): 4 od 4
  • Samosrediščanje: Da
  • Za natezno trdnost do: 1300 N/mm²
  • Primerni materiali: Splošni konstrukcijski jekli, nelegirani kaljeni jekli, legirani kaljeni jekli, nitrirani jekli, orodna jekla, hitrorezna jekla, lito železo, ležajna jekla, temprano železo, magnezijeve zlitine, nerjavno jeklo feritno, martenzitno in avstenitno, titan, titanove zlitine, vzmetno jeklo, aluminijeve zlitine, aluminijevi ulitki (<10% silicija), medenina kratkorezna, dolgotrajno rezana, baker nizke čistosti, umetne mase, duroplasti, termoplasti

  • EU+ neenakomerna delitev
    • Do 50 % daljša življenjska doba
    • Bistveno bolj udobno vrtanje z manj vibracijami, nižjo porabo sile in popolnim vodenjem orodja (do 60 % manjši navor)
    • Do 20 % manjša poraba energije
    • Do 15 % hitrejši napredek vrtanja
  • Natančne, krožne izvrtine v skoraj vseh materialih brez trganja ali drobljenja
  • Zelo udobno vrtanje
    • Točno točkovno vrtanje brez zdrsov
    • Enostavno popravljanje ali širjenje obstoječih izvrtin
    • Možnost poševnega vrtanja
    • Brez zatikanja ali zatreskovanja – tudi pri tankih materialih
    • Čist in gladek izhod izvrtine
  • Opazno hitrejše in z manj napora kot pri običajnih HSCo spiralnih svedrih
  • Prvi spiralni sveder, ki omogoča ročno vrtanje do Ø 20 mm brez predvrtanja
  • Od Ø 13 mm naprej ima premer stebla zmanjšan na Ø 12,7 mm – ustreza vsem standardnim 3-čeljustnim vpenjalnim glav
  • Odličen za odstranjevanje zakovic in vijakov
  • Idealen za vrtanje v cevi ali okrogle materiale, kjer so pomembni centriranje, natančnost in obstojnost (npr. ograje)
  • 3-ploskovna stebla (od Ø 4 mm)
    • Ni zdrsa v vpenjalni glavi: hitrejše, enostavnejše delo
    • Optimalni prenos sile
    • Zaščita vpenjalne glave pred poškodbami
    • Manj napora pri odpiranju in zapiranju vpenjalne glave
  • Ekskluzivno na voljo pri WÜRTH
  • Embalaža iz 100 % PCR plastike (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), popolnoma reciklabilna

⚠️ Opomba

  • Za osnovne izvrtine priporočena daljša konica (glej DIN 13)
  • Stopnje večstopenjske konice razdelijo odrezan material na drobne delce – rezultat so natančne, krožne izvrtine
  • Več rezil omogoča hkratno delo, več udobja in daljšo življenjsko dobo

Področje uporabe

  • Odlično za uporabo v akumulatorskih vijačnikih ter ročnih, stebrnih in stolpnih vrtalnikih
  • Univerzalna uporaba v skoraj vseh materialih: nerjavno jeklo (npr. V2A, V4A), toplotno obstojna jekla, titan; tudi za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1300 N/mm², lito železo, aluminij, plastika, neželezne kovine, trdi in mehki les
  • Popolno za vrtanje v cevi (npr. v ograjnem gradbeništvu), odstranjevanje vijakov, vrtanje zakovic, tankostenske profile in pločevino
  • Idealno za visokonatančno, udobno in hitro vrtanje v poln material
  • Odlično za večje premere izvrtin
Specifikacije izdelkov
Kakovost ZEBRA-Premium
Standard / globina vrtanja DIN 338 / 5xD
PREMER 11.5 mm
Dolžina 142 mm
Dolžina žlebov za čipe 94 mm
Dolžina konice svedra 13.4 mm
Premer stebla 11.5 mm
Tip shanka 3-stranski vrat
Površina Oksidna obdelava
Rezalni material Jeklo za hitro rezanje s 5% kobalta
Življenjska doba (sistem točk) 3 od 4 točk
Hitrost vrtanja (sistem točk) 4 od 4 točk
Kakovost vrtalne luknje (sistem točk) 4 od 4 točk
Vsestranskost (sistem točk) 4 od 4 točk
Vrtalno vedenje (sistem točk) 4 od 4 točk
Primeren za vrtalnik (sistem točk) 4 od 4 točk
Primeren za brezžične vrtalnike (sistem točk) 4 od 4 točk
Primerna za navpično vrtalno napravo (sistem točk) 4 od 4 točk
Samocentriranje Da
Primeren za napetostno trdnost do 1300 N/mm²