Svedri za kovino
Popular products from category Svedri za kovino
SVEDER ZA INOX-HSCO-SMARTSTEP-D3,5
Univerzalno uporaben spiralni sveder SMART STEP z zaščitenim patentom, izjemno neenakomerno deljeno večstopenjsko konico (od Ø 2,5 mm) za še hitrejše, udobnejše vrtanje z vrhunsko natančnostjo in dolgo življenjsko dobo.
SVEDER ZA TRDE KOVINE-HSCO-MFD-LS-SET-(D1-10)-0,5-19KOS
Z ekskluzivno multiShield-prevleko, inovativno geometrijo konice in novo rezalno zlitino za hitro vrtanje z visoko natančnostjo in dolgo življenjsko dobo
- Obseg dobave: Ø 1,0–10,0 x 0,5 mm
- Število kosov v setu: 19 kosov
- Kakovost: ZEBRA-Premium
- Standard / globina vrtanja: DIN 338 / 5xD
- Obdelovani material: Jeklo, nerjavno jeklo, litina, titan, posebne zlitine
- Skupina materialov: Splošna konstrukcijska jekla, nelegirana kaljena jekla, legirana kaljena jekla, nitrirana jekla, orodna jekla, hitrorezna jekla, litine, kroglični grafit, temper lito železo, trda litina, žveplana nerjavna jekla, avstenitna nerjavna jekla, martenzitna nerjavna jekla, titan, titanske zlitine, posebne zlitine, vzmetna jekla, aluminijaste litine (>10 % silicija), magnezijeve zlitine, nizko legirana baker, kratkorezna bronasta zlitina, dolgorezna bronasta zlitina, kratkorezna medenina, dolgorezna medenina, duroplastične plastike, termoplastične plastike
- Površina: Magma večplastna prevleka
- Rezalna zlitina: HSCo
- Tip: N
- Primerno za vrtalni stroj (točkovni sistem): 4 od 4 točk
- Primerno za akumulatorski vrtalnik (točkovni sistem): 4 od 4 točk
- Primerno za stebrni vrtalni stroj (točkovni sistem): 4 od 4 točk
- Primerno za CNC vrtalni center (točkovni sistem): 2 od 4 točk
- Življenjska doba (točkovni sistem): 4 od 4 točk
- Hitrost vrtanja (točkovni sistem): 4 od 4 točk
- Vrtalna natančnost (točkovni sistem): 4 od 4 točk
- Vsiljena hitrost (točkovni sistem): 4 od 4 točk
- Vzdržljivost konice (točkovni sistem): 4 od 4 točk
- Samocentriranje: da
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-HSCO8-MAGMA-D6,0
Izjemno vzdržljiv sveder z večslojno prevleko Magma in 8 % kobaltovo zlitino za univerzalno obdelavo običajnih jekel, titana in materialov, ki jih je težko obdelovati (npr. Hardox) z visoko trdnostjo do 1550 N/mm².
SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-HSCO8-MAGMA-D4,0
Izjemno vzdržljiv sveder z večslojno prevleko Magma in 8 % kobaltovo zlitino za univerzalno obdelavo običajnih jekel, titana in materialov, ki jih je težko obdelovati (npr. Hardox) z visoko trdnostjo do 1550 N/mm².
Spiralni sveder za kovino DIN338 HSCO MFDSPEED
Ročno voden visokohitrostni sveder za natančno vrtanje lukenj v skoraj vse materiale, kot so nerjavno jeklo (npr. V2A, V4A), toplotno odporna jekla in titan. Tudi za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1.200 N/mm² kot tudi v litem železu in neželeznih kovinah (kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron, plastika).