Spiralni sveder za kovino DIN338 HSCO MFDSPEED

Ročno voden visokohitrostni sveder za natančno vrtanje lukenj v skoraj vse materiale, kot so nerjavno jeklo (npr. V2A, V4A), toplotno odporna jekla in titan. Tudi za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1.200 N/mm² kot tudi v litem železu in neželeznih kovinah (kot so aluminij, aluminijeve zlitine, bron, plastika).

Na voljo v Različice: 5
PRIKAŽI IZVEDBE

Do 50 % hitreje od običajnih spiralnih svedrov s koničastim tanjšanjem

  • • Geometrija hitrosti

Optimalno centriranje pri delu na ukrivljenih površinah

  • • Kot točke 135° in optimizirana zasnova razcepne točke

Nizko trenje in hitro odstranjevanje ostružkov

  • • Ekskluzivna Vario helix

3-ploščato steblo (od Ø 4 mm):

  • • Brez zdrsa v vpenjalni glavi: hitrejše in udobnejše delo
  • • Optimalen prenos moči
  • • Zaščita vpenjalne glave pred poškodbami
  • • Za odpiranje in zapiranje vpenjalne glave je potrebno malo truda
  • Na voljo izključno pri Würthu.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Do 50 % hitreje od običajnih spiralnih svedrov s koničastim tanjšanjem

  • • Geometrija hitrosti

Optimalno centriranje pri delu na ukrivljenih površinah

  • • Kot točke 135° in optimizirana zasnova razcepne točke

Nizko trenje in hitro odstranjevanje ostružkov

  • • Ekskluzivna Vario helix

3-ploščato steblo (od Ø 4 mm):

  • • Brez zdrsa v vpenjalni glavi: hitrejše in udobnejše delo
  • • Optimalen prenos moči
  • • Zaščita vpenjalne glave pred poškodbami
  • • Za odpiranje in zapiranje vpenjalne glave je potrebno malo truda
  • Na voljo izključno pri Würthu.
*
*
*