SVEDER UDARNI-QL-SDS-PLUS-D16,0-L260-AL210MM

Rešitev za težave pri armiranju in trdih materialih z inovativno, simetrično geometrijo glave s 4 rezili in novo, premerno optimizirano večconsko vijačno spiralo

  • Hitrost vrtanja (sistem točk): 3 od 4 točk
  • Mirnost pri delovanju (sistem točk): 4 od 4 točk
  • Natančnost (sistem točk): 4 od 4 točk
  • Odpornost na armiranje (sistem točk): 4 od 4 točk
  • Življenjska doba (sistem točk): 4 od 4 točk
  • Število rezil: 4 KOS
  • Vpenjanje orodja: Primerno za SDS-plus
Priloge
Art.-Št.: 0648071626
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Opazna izboljšava življenjske dobe pri armiranju in betonu

  • Z inovativno, simetrično glavo s 4 rezili in polno kovinsko glavo (Ø 5 - 20 mm) ter enodelnim trdokovinskim elementom in Peak-design (Ø 22 - 32 mm)
  • Fazni robovi na rezilih preprečujejo zatikanje ali odmik svedra pri stiku z npr. armaturo

Občutno hitrejše vrtanje

  • Nadgrajena geometrija konice s Power-Edges, dodatnimi žlebiči za prah ter ukrivljenimi rezalnimi robovi (Ø 5 - 20 mm) omogoča hiter napredek pri vrtanju in boljši odvod prahu

Nova, premerno optimizirana večconska spiralna vijačnica za večjo varnost pred lomom, boljšo hitrost vrtanja in optimalen odvod prahu

  • Izmenično široki in ozki spiralni hrbti z obliko Speed in Heavy-Duty ter optimizirano debelino jedra spirale, ter okrepljeno jedro na konici za Ø 5 - 20 mm
  • Ojačana spirala za zmanjšanje teže in večji volumen spirale pri Ø 22 - 32 mm

Natančno centrirano vrtanje

Posebna samocentrirna konica z gladkimi in enakomernimi prehodi omogoča natančno centrirano vrtanje

Konveksno vstavljanje in prehodna cona

Zaobljen vhod in prehod (tekoč prehod iz spirale na steblo od Ø 18 mm) omogočata boljši prenos udarne energije do konice svedra in s tem hitrejši napredek pri vrtanju

Oznake obrabe na glavi svedra

Indikatorji za preverjanje ustreznosti izvrtin za moznike

Na voljo izključno pri Würthu

Embalaža izdelka iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklabilna.

Opomba

  • Vrtanje v armaturo le z dovoljenjem gradbenega nadzornika
  • Pri večjih premerih vrtanja predhodno vrtajte s kratkim svedrom enakega premera
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 16 mm
Skupna dolžina 260 mm
Delovna dolžina 210 mm
*
*
*

Opazna izboljšava življenjske dobe pri armiranju in betonu

  • Z inovativno, simetrično glavo s 4 rezili in polno kovinsko glavo (Ø 5 - 20 mm) ter enodelnim trdokovinskim elementom in Peak-design (Ø 22 - 32 mm)
  • Fazni robovi na rezilih preprečujejo zatikanje ali odmik svedra pri stiku z npr. armaturo

Občutno hitrejše vrtanje

  • Nadgrajena geometrija konice s Power-Edges, dodatnimi žlebiči za prah ter ukrivljenimi rezalnimi robovi (Ø 5 - 20 mm) omogoča hiter napredek pri vrtanju in boljši odvod prahu

Nova, premerno optimizirana večconska spiralna vijačnica za večjo varnost pred lomom, boljšo hitrost vrtanja in optimalen odvod prahu

  • Izmenično široki in ozki spiralni hrbti z obliko Speed in Heavy-Duty ter optimizirano debelino jedra spirale, ter okrepljeno jedro na konici za Ø 5 - 20 mm
  • Ojačana spirala za zmanjšanje teže in večji volumen spirale pri Ø 22 - 32 mm

Natančno centrirano vrtanje

Posebna samocentrirna konica z gladkimi in enakomernimi prehodi omogoča natančno centrirano vrtanje

Konveksno vstavljanje in prehodna cona

Zaobljen vhod in prehod (tekoč prehod iz spirale na steblo od Ø 18 mm) omogočata boljši prenos udarne energije do konice svedra in s tem hitrejši napredek pri vrtanju

Oznake obrabe na glavi svedra

Indikatorji za preverjanje ustreznosti izvrtin za moznike

Na voljo izključno pri Würthu

Embalaža izdelka iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklabilna.

Opomba

  • Vrtanje v armaturo le z dovoljenjem gradbenega nadzornika
  • Pri večjih premerih vrtanja predhodno vrtajte s kratkim svedrom enakega premera
Specifikacije izdelkov
PREMER 16 mm
Skupna dolžina 260 mm
Delovna dolžina 210 mm