SVEDER ZA LES-LS-D8,0

Profesionalni sveder za les omogoča natančno in breztrzajno vrtanje v različne vrste lesa ter je posebej primeren za trde, prevlečene iverne plošče.

  • Rezilo: HSS
Priloge
Art.-Št.: 0650310800
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Natančno in breztrzajno vrtanje za najboljšo kakovost izvrtin zahvaljujoč optimiziranemu predrezilu
  • Optimalno vodenje v izvrtini in popolno prileganje mozniku zaradi dvojne posnetine
  • Občutno daljša življenjska doba
  • Zmanjšano trenje in manjši napor pri vrtanju
  • Najboljše centriranje zaradi optimizirane konice
  • Na novo razvita geometrija utorov za nemoteno odvajanje ostružkov
  • Embalaža izdelka iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklabilna
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 8.0 mm
Dolžina 117 mm
Delovna dolžina 75 mm
Rezalni material Jeklo za hitro rezanje
Premer stebla 8.0 mm
*
*
*
  • Natančno in breztrzajno vrtanje za najboljšo kakovost izvrtin zahvaljujoč optimiziranemu predrezilu
  • Optimalno vodenje v izvrtini in popolno prileganje mozniku zaradi dvojne posnetine
  • Občutno daljša življenjska doba
  • Zmanjšano trenje in manjši napor pri vrtanju
  • Najboljše centriranje zaradi optimizirane konice
  • Na novo razvita geometrija utorov za nemoteno odvajanje ostružkov
  • Embalaža izdelka iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklabilna
Specifikacije izdelkov
PREMER 8.0 mm
Dolžina 117 mm
Delovna dolžina 75 mm
Rezalni material Jeklo za hitro rezanje
Premer stebla 8.0 mm