¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
EKSKLUZIVNA MOTOGP™ DARILA
VEČ INFO
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
Popular products from category Strgala
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
STRGALO Z DRŽALOM-100MM
0693006040
Zamenljiva rezila .
REZILO NADOMESTNO ZA STRGALO-Š100MM
0693006041
V praktičnem razpršilniku.
Prva
Prejšnja
1
...
4
5
6
Strgala
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Širina rezila
Pobriši vse
100 mm
20 mm
39,5 mm
40 mm
75 mm
Dolžina
Pobriši vse
170 mm
195 mm
235 mm
260 mm
Dolžina rezila
Pobriši vse
100 mm
150 mm
20 mm
Material
Pobriši vse
AISI 420 - Nerjaveče jeklo
Jeklo
Ogljikovo jeklo (visoko)
Polioksimetilen
Polipropilen / termoplastični elastomer
Debelina rezila
Pobriši vse
1 mm
Višina rezila
Pobriši vse
19,5 mm
6 mm
Število kosov v asortimanu/sklopu
Pobriši vse
12 KOSOV
27 KOSOV
Širina strgala
Pobriši vse
25 mm
40 mm
58 mm
Material ročaja
Pobriši vse
2-komponentna plastika
Število kosov v asortimanu/kompletu
Pobriši vse
52 KOS
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki