Gumi blažilec vibracij, tip B

Za preprečevanje prenosa vibracij (npr. vibracij strojev na sidro)

  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 80 °C
  • Tip: B
  • Površina: Cinkana
  • Trdota po Shore A: 55
  • Material: Kautšuk
  • Razred trdnosti: 4.6
  • UV odpornost: Da
  • Odpornost proti: Oksidacija, vremenski vplivi, lug, voda
  • Maksimalna vzdolžna raztegljivost: 500 %
  • Temperaturna odpornost min.: -40 °C
  • Tip navoja: Metrski navoj
  • Temperaturna odpornost max.: 80 °C
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Elastična podloga

  • Iz naravnega kavčuka, posebej primerna za shranjevanje lahkih in srednje težkih naprav brez izrazitih dinamičnih obremenitev
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno Področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Opozorilo
  • Večina gumijasto-kovinskih elementov je namenjena tlačnim obremenitvam. Izogibati se je treba vgradnim položajem, kjer prevladujejo natezne in strižne obremenitve.
  • Ni primerno za bencin, benzen, topila, olja, maščobe in kisline
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Elastična podloga

  • Iz naravnega kavčuka, posebej primerna za shranjevanje lahkih in srednje težkih naprav brez izrazitih dinamičnih obremenitev
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno Področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Opozorilo
  • Večina gumijasto-kovinskih elementov je namenjena tlačnim obremenitvam. Izogibati se je treba vgradnim položajem, kjer prevladujejo natezne in strižne obremenitve.
  • Ni primerno za bencin, benzen, topila, olja, maščobe in kisline
*
*
*