Popular products from category Spengler krovski vijaki
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
SAMOVRTALNI KLEPARSKI VIJAK-TX-R8017-4,8X35
1238248358017
SAMOVRTALNI KLEPARSKI VIJAK-6KT-R9002-4,8X35
1238148359002
SAMOVRTALNI KLEPARSKI VIJAK-TX-R9006-4,8X35
1238248359006
SAMOVRTALNI KLEPARSKI VIJAK-TX-R9002-4,8X35
1238248359002
SAMOVRTALNI KLEPARSKI VIJAK-6KT-R8019-4,8X80
1238148808019
SAMOVRTALNI KLEPARSKI VIJAK-6KT-R7016-4,8X80
1238148807016
Prejšnja
1
2
3
...
9
Naslednja
Zadnja
Spengler krovski vijaki
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Zunanji premer
Pobriši vse
25 mm
Dolžina
Pobriši vse
35 mm
Premer podložke
Pobriši vse
20 mm
Notranji premer
Pobriši vse
5,4 mm
Nazivni premer
Pobriši vse
4,5 mm
Material
Pobriši vse
Nerjavno jeklo A2
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki