Sistemske police
Sistemske police
Popular products from category Sistemske police
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
ZAŠČITA ZA VMESNE NOGE REGALOV-H400MM
0957589352
Uporablja se lahko kot zaščita pred udarci s paletnimi policami.
Prejšnja
1
2
3
4
Sistemske police
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Širina
Pobriši vse
1000 mm
1005 mm
1850 mm
906 mm
Višina
Pobriši vse
1980 mm
2000 mm
40 mm
Dolžina x širina x višina
Pobriši vse
200 x 250 x 400 mm
Globina
Pobriši vse
400 mm
800 mm
Material
Pobriši vse
Jeklena plošča
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki