PREDALNIK-8.6-H915-6PR.-RAL7016

Stabilna konstrukcija brez torzij z nosilnostjo do 2 toni za uporabo v težkih pogojih v proizvodnji, skladiščenju in obratovanju.

Priloge
Art.-Št.: 5583200068
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Prilagojene kombinacije in prilagodljivo, preprosto načrtovanje

  • Enotne sistemske dimenzije in sistemski sestavni deli v vseh skupinah izdelkov
  • Predali, police, izvlečni pladnji in organizacijski elementi se lahko uporabljajo v omarah z ustreznimi sistemskimi dimenzijami

Okvir omare s predali

  • Varnostna blokada predalov preprečuje hkratno odpiranje več predalov in s tem preprečuje nevarnost prevrnitve
  • Zaklepni element z mehansko cilindrično ključavnico in poljem za označevanje. V vseh skupinah izdelkov je mogoče oblikovati posamezne zaklepne kroge, zaklepne sisteme ali elektronske ključavnice.
  • Kotni plastični pokrovi služijo kot drsna vodila na dnu omare, pobarvano dno omare ni postavljeno neposredno na tla. Namesto vogalnih plastičnih pokrovov se lahko v pokrovu omarice uporabijo posebni pritrdilni elementi za zlaganje ohišij omarice.
  • luknje za luknje v pokrovu in stranskih stenah omogočajo enostavno montažo dodatne opreme, kot so robovi proti prevračanju, ali privijačenje več ohišij omar.
  • Zaradi visokokakovostnega mikrostrukturnega prašnega premaza je površina homogena in elegantna

Predali

  • Aluminijast trak za ročaj z visokokakovostno haptiko in vrhunskim dizajnom z možnostjo označevanja
  • Notranje dimenzije v skladu s sistemskimi dimenzijami za namestitev vseh vložkov iz pene in pladnjev ter sistemskih škatel iz sistema ORSY® System World, vodil in pregrad za predale, nedrsečih podlog
  • Drsniki s polnim raztezkom, nameščeni na valjčke, z nosilnostjo 80 kg

Na voljo so tudi drugi obsežni sistemski dodatki

Specifikacije izdelkov
* *
Dimenzije sistema 8.6
Višina 915 mm
Število predalov 6 KOSOV
Zasnova predalov 1 predal, višina sprednjega dela 150 mm, 1 predal, višina sprednjega dela 90 mm, 2 predala, višina spredaj 120 mm, 2 predala, višina sprednjega dela 180 mm
Nosilnost predala 80 kg
Vrsta izvleka Popolno podaljšanje
Vrsta ključavnice Cilindrična ključavnica
Barva ohišja RAL 7016
Barva sprednje strani RAL 7016
Širina 574 mm
Globina 603 mm
*
*
*

Prilagojene kombinacije in prilagodljivo, preprosto načrtovanje

  • Enotne sistemske dimenzije in sistemski sestavni deli v vseh skupinah izdelkov
  • Predali, police, izvlečni pladnji in organizacijski elementi se lahko uporabljajo v omarah z ustreznimi sistemskimi dimenzijami

Okvir omare s predali

  • Varnostna blokada predalov preprečuje hkratno odpiranje več predalov in s tem preprečuje nevarnost prevrnitve
  • Zaklepni element z mehansko cilindrično ključavnico in poljem za označevanje. V vseh skupinah izdelkov je mogoče oblikovati posamezne zaklepne kroge, zaklepne sisteme ali elektronske ključavnice.
  • Kotni plastični pokrovi služijo kot drsna vodila na dnu omare, pobarvano dno omare ni postavljeno neposredno na tla. Namesto vogalnih plastičnih pokrovov se lahko v pokrovu omarice uporabijo posebni pritrdilni elementi za zlaganje ohišij omarice.
  • luknje za luknje v pokrovu in stranskih stenah omogočajo enostavno montažo dodatne opreme, kot so robovi proti prevračanju, ali privijačenje več ohišij omar.
  • Zaradi visokokakovostnega mikrostrukturnega prašnega premaza je površina homogena in elegantna

Predali

  • Aluminijast trak za ročaj z visokokakovostno haptiko in vrhunskim dizajnom z možnostjo označevanja
  • Notranje dimenzije v skladu s sistemskimi dimenzijami za namestitev vseh vložkov iz pene in pladnjev ter sistemskih škatel iz sistema ORSY® System World, vodil in pregrad za predale, nedrsečih podlog
  • Drsniki s polnim raztezkom, nameščeni na valjčke, z nosilnostjo 80 kg

Na voljo so tudi drugi obsežni sistemski dodatki

Specifikacije izdelkov
Dimenzije sistema 8.6
Višina 915 mm
Število predalov 6 KOSOV
Zasnova predalov 1 predal, višina sprednjega dela 150 mm, 1 predal, višina sprednjega dela 90 mm, 2 predala, višina spredaj 120 mm, 2 predala, višina sprednjega dela 180 mm
Nosilnost predala 80 kg
Vrsta izvleka Popolno podaljšanje
Vrsta ključavnice Cilindrična ključavnica
Barva ohišja RAL 7016
Barva sprednje strani RAL 7016
Širina 574 mm
Globina 603 mm