Sistemski kabinet s krilnimi vrati

Stabilna in torzijsko odporna konstrukcija z nosilnostjo do 2 ton za težke obremenitve, npr. v proizvodnji, skladišču in obratu.

  • Sistemska mera: 16.6
  • Izvedba vrat: Dvokrilna vrata
  • Nosilnost police: 100 kg
  • Vrsta ključavnice: Cilindrična ključavnica
  • Barva ohišja: Antracitno siva RAL 7016
  • Širina: 1037 mm
  • Globina: 603 mm
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Natančno kombiniranje in prilagodljivo, enostavno načrtovanje

  • Enotne sistemske mere in gradbeni elementi za vse produktne skupine
  • Police, notranji predali, izvlečne police in organizacijski elementi so uporabni v določenih sistemskih dimenzijah

Ohišje z dvokrilnimi vrati

  • Kotni plastični pokrovi na vrhu in dnu ohišja za zaščito in možnost zlaganja več enot
  • Perforacije v pokrovu in stranicah omogočajo montažo dodatne opreme (npr. robna zaščita, povezava več omar itd.)
  • Opcijsko opremljeno z različnim številom lakiranih polic; dodatno možno z notranjimi predali ali izvlečnimi policami
  • Vsi notranji elementi nastavljivi po rasterju 30 mm
  • Visokokakovostna prašna barva z drobno strukturo za enotno in elegantno površino

Vrata z dvojnim krilom

  • Dvokrilna vrata z ojačitvenim profilom in tritočkovnim zapiralnim mehanizmom
  • Udoben ročaj z vrtljivim prijemom in cilindrično ključavnico
  • Možna prilagoditev za individualne zapiralne sisteme (ključni krogi, elektronski sistemi itd.)

Opcijska notranja oprema za omare 16.6

  • Lakirani regali z nosilnostjo 100 kg
  • Notranji predali v sistemski meri in s polnim izvlekom, nosilnost 80 kg
  • Izvlečne police s polnim izvlekom, nosilnost 80 kg

Na voljo tudi obsežen sistem dodatkov

Opomba: Vrata z dvojnim krilom je treba za uporabo notranjih predalov in polic odpreti do kota 180°.

PREMIŠLJENO DO PODROBNOSTI!
Sistemsko pohištvo za obrate se odlikuje po popolnoma modularni sestavi in inovativni sistemski meri Würth. To pomeni, da se fleksibilnost ne nanaša samo na sisteme za shranjevanje v predalih, temveč tudi na usklajevanje vsega pohištva in komponent. Ta sistematika omogoča lažje načrtovanje in skoraj neomejeno svobodo pri oblikovanju. Na voljo so različne osnovne mere za nešteto kombinacijskih možnosti. Vse ima svoj prostor – vse se ujema!

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Natančno kombiniranje in prilagodljivo, enostavno načrtovanje

  • Enotne sistemske mere in gradbeni elementi za vse produktne skupine
  • Police, notranji predali, izvlečne police in organizacijski elementi so uporabni v določenih sistemskih dimenzijah

Ohišje z dvokrilnimi vrati

  • Kotni plastični pokrovi na vrhu in dnu ohišja za zaščito in možnost zlaganja več enot
  • Perforacije v pokrovu in stranicah omogočajo montažo dodatne opreme (npr. robna zaščita, povezava več omar itd.)
  • Opcijsko opremljeno z različnim številom lakiranih polic; dodatno možno z notranjimi predali ali izvlečnimi policami
  • Vsi notranji elementi nastavljivi po rasterju 30 mm
  • Visokokakovostna prašna barva z drobno strukturo za enotno in elegantno površino

Vrata z dvojnim krilom

  • Dvokrilna vrata z ojačitvenim profilom in tritočkovnim zapiralnim mehanizmom
  • Udoben ročaj z vrtljivim prijemom in cilindrično ključavnico
  • Možna prilagoditev za individualne zapiralne sisteme (ključni krogi, elektronski sistemi itd.)

Opcijska notranja oprema za omare 16.6

  • Lakirani regali z nosilnostjo 100 kg
  • Notranji predali v sistemski meri in s polnim izvlekom, nosilnost 80 kg
  • Izvlečne police s polnim izvlekom, nosilnost 80 kg

Na voljo tudi obsežen sistem dodatkov

Opomba: Vrata z dvojnim krilom je treba za uporabo notranjih predalov in polic odpreti do kota 180°.

PREMIŠLJENO DO PODROBNOSTI!
Sistemsko pohištvo za obrate se odlikuje po popolnoma modularni sestavi in inovativni sistemski meri Würth. To pomeni, da se fleksibilnost ne nanaša samo na sisteme za shranjevanje v predalih, temveč tudi na usklajevanje vsega pohištva in komponent. Ta sistematika omogoča lažje načrtovanje in skoraj neomejeno svobodo pri oblikovanju. Na voljo so različne osnovne mere za nešteto kombinacijskih možnosti. Vse ima svoj prostor – vse se ujema!

*
*
*