Popular products from category Seti ključev
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
garnitura kombiniranih ključev, z zamikom, 9 kosov
Različice:
1
Prikaži vse
garnitura kombiniranih ključev, ", kratka oblika, 8 kosov
Različice:
1
Prikaži vse
Set obročnih ključev z ročajem, 5 kosov
Različice:
1
Prikaži vse
Set obročnih ključev z ročajem, 7 kosov
Različice:
1
Prikaži vse
Plastični nosilec, za kombinirane ključe
Prazen.
Različice:
2
Prikaži vse
Plastični nosilec, za dvojno palico ključev z odprtim koncem
Prazen.
Različice:
3
Prikaži vse
Prva
Prejšnja
1
...
5
6
7
...
12
Naslednja
Zadnja
Seti ključev
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Dolžina x širina
Pobriši vse
570 x 270 mm
Širina
Pobriši vse
335 mm
Višina
Pobriši vse
57 mm
Globina
Pobriši vse
185 mm
Vključeno v dostavo
Pobriši vse
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46 mm
10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 mm
Velikost odseka pene
Pobriši vse
2
Število zob
Pobriši vse
72 KOSOV
Število kosov v asortimanu/sklopu
Pobriši vse
10 KOSOV
11 KOSOV
12 KOSOV
14 KOSOV
21 KOSOV
23 KOSOV
3 KOSI
32 KOSOV
4 KOSI
5 KOSOV
6 KOSOV
7 KOSOV
8 KOSOV
9 KOSOV
Širina x višina x globina
Pobriši vse
185 x 38 x 335 mm
Širina po ploskvah
Pobriši vse
Velikost ključa 1 1/16 palca
Velikost ključa 1 1/4 palca
Velikost ključa 1 1/8 palca
Velikost ključa 1 palec
Velikost ključa 1/2 palca
Velikost ključa 10 mm
Velikost ključa 10 x 11 mm
Velikost ključa 11 mm
Velikost ključa 11 x 13 mm
Velikost ključa 11/16 palca
Velikost ključa 12 mm
Velikost ključa 12 x 13 mm
Velikost ključa 12 x 14 mm
Velikost ključa 13 mm
Velikost ključa 13 x 15 mm
Velikost ključa 13 x 17 mm
Velikost ključa 14 mm
Velikost ključa 14 x 15 mm
Velikost ključa 15 x 16 mm
Velikost ključa 16 mm
Velikost ključa 16 x 17 mm
Velikost ključa 16 x 18 mm
Velikost ključa 17 mm
Velikost ključa 17 x 19 mm
Velikost ključa 18 mm
Velikost ključa 18 x 19 mm
Velikost ključa 19 mm
Velikost ključa 19 x 22 mm
Velikost ključa 20 x 22 mm
Velikost ključa 21 x 23 mm
Velikost ključa 22 mm
Velikost ključa 22 x 24 mm
Velikost ključa 24 mm
Velikost ključa 24 x 27 mm
Velikost ključa 25 x 28 mm
Velikost ključa 27 mm
Velikost ključa 3/4 palca
Velikost ključa 3/8 palca
Velikost ključa 30 mm
Velikost ključa 30 x 32 mm
Velikost ključa 32 mm
Velikost ključa 5/8 palca
Velikost ključa 6 x 7 mm
Velikost ključa 7 x 9 mm
Velikost ključa 7/16 palca
Velikost ključa 7/8 palca
Velikost ključa 8 mm
Velikost ključa 8 x 10 mm
Velikost ključa 8 x 9 mm
Velikost ključa 9/16 palca
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki
Nedavno ogledani izdelki
Vijak za izdelavo oken, z dvignjeno poševno glavo FBS, jeklo, pocinkano s črnim nikljem (ZNbhl), pogon AW