SET T-ROČAJ IZVIJAČEV, S2, IMBUS (HEX) S KROGLIČNO GLAVO, 7 KOSOV

17,9
17,9

T-ročaj omogoča visok in natančen zatezni navor z manj napora, tudi pri trdovratnih ali težje dostopnih vijakih. 7-delni set RedStripe je odlična izbira za avtomobilsko, kolesarsko in pohištveno montažo.

Priloge
Art.-Št.: 5751914062
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

T-ročni izvijači z imbus krogličnim koncem (HEX) – komplet 7 kosov

Komplet T-ročnih izvijačev omogoča visok in natančen prenos navora za lažje odvijanje in privijanje tudi trdovratnih, zagozdenih ali težko dostopnih vijakov. Primeren je za uporabo v avtomobilski industriji, pri servisiranju koles in montaži pohištva.

  • Rezilo iz jekla S2: trpežno in odporno proti obrabi, hkrati dovolj prožno za obremenitve pri zvijanju.
  • 2K ročaj: kombinacija trde plastike PP in nedrsečega mehkega materiala TPR za udoben in varen oprijem, tudi z mastnimi rokami.
  • Nemagnetna konica: ne privlači kovinskih opilkov ali delcev, ki bi lahko ovirali delo.
  • Kroglični konec: omogoča večjo fleksibilnost in dostop do vijakov pod različnimi koti, ne le pod 90°.
  • Šesterokotno rezilo: omogoča uporabo ključa ali klešč za doseganje večjega navora.
  • Dobro vidne oznake: hitro prepoznavanje pravega orodja v torbi ali delavnici.
  • Širok kot delovanja: omogoča delo pod kotom do 30° v tesnih prostorih ali pri majhni zračnosti.
  • Vsestranska zasnova: odprtina na spodnjem delu ročaja omogoča enostavno prenašanje ali pripenjanje varovalne vrvice pri delu na višini.
  • Pripravljeno za prodajo: embalaža z okencem je primerna za privlačno predstavitev in takojšnjo postavitev na prodajna mesta.
*
*
*

T-ročni izvijači z imbus krogličnim koncem (HEX) – komplet 7 kosov

Komplet T-ročnih izvijačev omogoča visok in natančen prenos navora za lažje odvijanje in privijanje tudi trdovratnih, zagozdenih ali težko dostopnih vijakov. Primeren je za uporabo v avtomobilski industriji, pri servisiranju koles in montaži pohištva.

  • Rezilo iz jekla S2: trpežno in odporno proti obrabi, hkrati dovolj prožno za obremenitve pri zvijanju.
  • 2K ročaj: kombinacija trde plastike PP in nedrsečega mehkega materiala TPR za udoben in varen oprijem, tudi z mastnimi rokami.
  • Nemagnetna konica: ne privlači kovinskih opilkov ali delcev, ki bi lahko ovirali delo.
  • Kroglični konec: omogoča večjo fleksibilnost in dostop do vijakov pod različnimi koti, ne le pod 90°.
  • Šesterokotno rezilo: omogoča uporabo ključa ali klešč za doseganje večjega navora.
  • Dobro vidne oznake: hitro prepoznavanje pravega orodja v torbi ali delavnici.
  • Širok kot delovanja: omogoča delo pod kotom do 30° v tesnih prostorih ali pri majhni zračnosti.
  • Vsestranska zasnova: odprtina na spodnjem delu ročaja omogoča enostavno prenašanje ali pripenjanje varovalne vrvice pri delu na višini.
  • Pripravljeno za prodajo: embalaža z okencem je primerna za privlačno predstavitev in takojšnjo postavitev na prodajna mesta.