T-ROČAJ IZVIJAČ, S2, IMBUS (HEX) S KROGLIČNO GLAVO, 2,5 MM X 89 MM

1,49
1,49
T-ročaj omogoča visok in natančen zatezni navor z manj napora, tudi pri trdovratnih ali težje dostopnih vijakih. RedStripe je odlična izbira za avtomobilsko, kolesarsko in pohištveno montažo.
Priloge
Art.-Št.: 5751132001
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Izvijač s T-ročajem in kroglično šesterokotno konico (HEX)

Zasnova T-ročaja omogoča zelo visok in natančen prenos navora brez velikega napora, tudi pri zagozdenih, zarjavelih ali težje dostopnih vijakih. Primeren je za uporabo v avtomobilski in kolesarski servisni dejavnosti ter pri montaži pohištva.

  • Rezilo iz jekla S2: legirano jeklo z visoko trdoto, dobro odpornostjo proti udarcem in dovolj prožnosti za prenašanje torzijskih obremenitev.
  • 2K ročaj: dvokomponentna izvedba iz trde plastike in nedrsečega TPR materiala za udoben in varen oprijem, tudi z mastnimi rokami.
  • Kroglična konica: omogoča večjo fleksibilnost in dostop do vijakov pod kotom, večjim od standardnih 90°, zlasti v ozkih in težje dostopnih prostorih.
  • Nemagnetna konica: ne privlači kovinskih opilkov, ki bi lahko zamašili navoj ali glavo pritrdilnega elementa.
  • Šesterokotno rezilo: omogoča doseganje višjega navora z uporabo ključa ali klešč na rezilu.
  • Širok delovni kot: omogoča gibanje do 30° pri delu v tesnih prostorih ali pri zelo majhni oddaljenosti.
  • Dobro vidne oznake: omogočajo hitro prepoznavanje in lažjo izbiro pravega orodja.
  • Vsestranska zasnova: odprtina na spodnjem delu omogoča razstavno obešanje in uporabo z vrvico za lažje prenašanje ali varovanje pri delu na višini.
  • Material: jeklo S2
  • Površina: kromirana
  • Material ročaja: dvokomponentna plastika
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost konice 2.5 mm
Dolžina 140 mm
Širina ročaja 51 mm
Dolžina stebla 89 mm
*
*
*

Izvijač s T-ročajem in kroglično šesterokotno konico (HEX)

Zasnova T-ročaja omogoča zelo visok in natančen prenos navora brez velikega napora, tudi pri zagozdenih, zarjavelih ali težje dostopnih vijakih. Primeren je za uporabo v avtomobilski in kolesarski servisni dejavnosti ter pri montaži pohištva.

  • Rezilo iz jekla S2: legirano jeklo z visoko trdoto, dobro odpornostjo proti udarcem in dovolj prožnosti za prenašanje torzijskih obremenitev.
  • 2K ročaj: dvokomponentna izvedba iz trde plastike in nedrsečega TPR materiala za udoben in varen oprijem, tudi z mastnimi rokami.
  • Kroglična konica: omogoča večjo fleksibilnost in dostop do vijakov pod kotom, večjim od standardnih 90°, zlasti v ozkih in težje dostopnih prostorih.
  • Nemagnetna konica: ne privlači kovinskih opilkov, ki bi lahko zamašili navoj ali glavo pritrdilnega elementa.
  • Šesterokotno rezilo: omogoča doseganje višjega navora z uporabo ključa ali klešč na rezilu.
  • Širok delovni kot: omogoča gibanje do 30° pri delu v tesnih prostorih ali pri zelo majhni oddaljenosti.
  • Dobro vidne oznake: omogočajo hitro prepoznavanje in lažjo izbiro pravega orodja.
  • Vsestranska zasnova: odprtina na spodnjem delu omogoča razstavno obešanje in uporabo z vrvico za lažje prenašanje ali varovanje pri delu na višini.
  • Material: jeklo S2
  • Površina: kromirana
  • Material ročaja: dvokomponentna plastika
Specifikacije izdelkov
Velikost konice 2.5 mm
Dolžina 140 mm
Širina ročaja 51 mm
Dolžina stebla 89 mm