SET KOMB KLJUČEV, 6–32 MM, 25 KOSOV

69,9
69,9

Kombinirani ključ za zanesljivo privijanje in odvijanje pri zahtevnih montažnih ter vzdrževalnih delih. Kaljena jeklena izvedba omogoča uporabo pri večjih obremenitvah.

Priloge
Art.-Št.: 5754201925
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Ključi iz krom-vanadijevega jekla

Trpežni ključi za zategovanje in odvijanje vijakov ter matic večjih dimenzij, kjer je potreben večji navor.

  • Standard: DIN 3113A
  • Material: krom-vanadijevo jeklo za večjo odpornost proti rjavenju, trdnost in trdoto
  • Protizdrsni ročaj s teksturirano mat kromirano površino za dober in stabilen oprijem
  • Dodatna odpornost proti oljem, maščobam, umazaniji in agresivnim snovem
  • Vilasti del z glavo pod kotom 15° za večjo gibljivost v omejenem prostoru
  • Dobro vidne oznake za hitro izbiro pravega orodja
  • Plastično ohišje, primerno za prodajne police
  • Odprtina na zgornjem delu ohišja omogoča takojšnjo umestitev na prodajna mesta
*
*
*

Ključi iz krom-vanadijevega jekla

Trpežni ključi za zategovanje in odvijanje vijakov ter matic večjih dimenzij, kjer je potreben večji navor.

  • Standard: DIN 3113A
  • Material: krom-vanadijevo jeklo za večjo odpornost proti rjavenju, trdnost in trdoto
  • Protizdrsni ročaj s teksturirano mat kromirano površino za dober in stabilen oprijem
  • Dodatna odpornost proti oljem, maščobam, umazaniji in agresivnim snovem
  • Vilasti del z glavo pod kotom 15° za večjo gibljivost v omejenem prostoru
  • Dobro vidne oznake za hitro izbiro pravega orodja
  • Plastično ohišje, primerno za prodajne police
  • Odprtina na zgornjem delu ohišja omogoča takojšnjo umestitev na prodajna mesta