SET IMBUS KLJUČEV, KRATKI, CRV, 1,5–10 MM, 9 KOSOV

4,99
4,99

Komplet 9 imbus ključev s kratkim krakom odlikujeta robustna zasnova in trpežen material za zahtevna opravila v avtomobilski, pohištveni in industrijski panogi. Zanesljiva izbira, ki združuje vzdržljivost in dostopno ceno.

Priloge
Art.-Št.: 5752042030
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Imbus ključi s kratkim krakom CRV – komplet 9 kosov

Robusten komplet imbus ključev za zahtevno uporabo v avtomobilski industriji, pohištveni montaži in drugih delavnicah. Združuje vzdržljivost, zanesljiv oprijem in praktično zasnovo za delo v omejenem prostoru.

  • Material CRV jeklo: trpežna jeklena zlitina z dobro odpornostjo proti obremenitvam in torzijskim silam.
  • Protizdrsna prevleka: mat kromirana, teksturirana površina za boljši oprijem ter večjo odpornost proti oljem, maščobam, umazaniji, cementu in topilom.
  • Nemagnetna konica: ne privlači kovinskih opilkov, ki bi lahko ovirali navoj ali glavo pritrdilnega elementa.
  • Šesterokotna oblika rezila: omogoča doseganje večjega navora s pomočjo ključa ali klešč.
  • Krak pod kotom 90°: primeren za pritrdilne elemente na težje dostopnih mestih; posnet rob olajša hitro namestitev v glavo vijaka.
  • Širok delovni kot: omogoča gibanje do 30° v tesnih prostorih ali pri majhni zračnosti.
  • Dobro vidne oznake: hitro prepoznavanje in izbira prave velikosti.
  • Lahko in kompaktno plastično držalo: priročno za shranjevanje v žepu ali torbici za orodje; velike velikosti so vgravirane na držalih.
  • Pripravljeno za prodajo: odprtina na vrhu embalaže omogoča enostavno razstavljanje v maloprodaji, uporabna pa je tudi za pritrditev vrvice pri delu na višini.
*
*
*

Imbus ključi s kratkim krakom CRV – komplet 9 kosov

Robusten komplet imbus ključev za zahtevno uporabo v avtomobilski industriji, pohištveni montaži in drugih delavnicah. Združuje vzdržljivost, zanesljiv oprijem in praktično zasnovo za delo v omejenem prostoru.

  • Material CRV jeklo: trpežna jeklena zlitina z dobro odpornostjo proti obremenitvam in torzijskim silam.
  • Protizdrsna prevleka: mat kromirana, teksturirana površina za boljši oprijem ter večjo odpornost proti oljem, maščobam, umazaniji, cementu in topilom.
  • Nemagnetna konica: ne privlači kovinskih opilkov, ki bi lahko ovirali navoj ali glavo pritrdilnega elementa.
  • Šesterokotna oblika rezila: omogoča doseganje večjega navora s pomočjo ključa ali klešč.
  • Krak pod kotom 90°: primeren za pritrdilne elemente na težje dostopnih mestih; posnet rob olajša hitro namestitev v glavo vijaka.
  • Širok delovni kot: omogoča gibanje do 30° v tesnih prostorih ali pri majhni zračnosti.
  • Dobro vidne oznake: hitro prepoznavanje in izbira prave velikosti.
  • Lahko in kompaktno plastično držalo: priročno za shranjevanje v žepu ali torbici za orodje; velike velikosti so vgravirane na držalih.
  • Pripravljeno za prodajo: odprtina na vrhu embalaže omogoča enostavno razstavljanje v maloprodaji, uporabna pa je tudi za pritrditev vrvice pri delu na višini.