SET NATIČNIH KLJUČEV 1/4" + 1/2", ŠESTROBI (HEX), 72 KOSOV

69,9
69,9

Vsestranskost in prilagodljivost: kombinacija najpogosteje uporabljenih vrst dodatkov za širok spekter uporabe na področjih industrijskega vzdrževanja, gradbenih projektov, avtomobilskih popravil in montaže pohištva.

Priloge
Art.-Št.: 5763100072
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Komplet nasadnih ključev in raglje, 72-delni

Kakovosten 72-delni komplet nasadnih ključev, podaljškov in raglje iz krom-vanadijevega jekla, zasnovan za zanesljivo delo, dober oprijem in uporabo tudi v omejenih prostorih.

  • Število kosov v kompletu: 72 kosov
  • Dimenzije: 335 x 85 x 231 mm
  • Material: krom-vanadijevo jeklo
  • Primerno za visoke navore pri privijanju in odvijanju vijakov ter matic
  • Visoka odpornost proti rji ter dodatna trdnost in trdota
  • Dobro vidne oznake za hitro prepoznavanje in enostavno izbiro nastavka
  • Utori za zadrževalno kroglico za varno in zanesljivo pritrditev na kvadratni nastavek raglje
  • Rebrast vzorec in mat kromirana površina za čvrst oprijem tudi z mastnimi ali mokrimi rokami
  • Natančna zasnova nastavkov za boljši prenos navora na ravne stranice pritrdilnih elementov
  • Olajšano odvijanje obrabljenih vijakov z zaobljenimi robovi
  • 2-komponentni ročaj raglje iz PP in TPR za udoben in varen oprijem
  • Zadnji gumb za hitro sprostitev nastavkov
  • Preklopna ročica za hitro spremembo smeri vrtenja levo/desno
  • Mehanizem z 72 zobmi omogoča delo tudi v zelo omejenih prostorih
  • Za premik potrebuje le 5° zasuka
  • ORSY kovček za prihranek prostora pri shranjevanju
*
*
*

Komplet nasadnih ključev in raglje, 72-delni

Kakovosten 72-delni komplet nasadnih ključev, podaljškov in raglje iz krom-vanadijevega jekla, zasnovan za zanesljivo delo, dober oprijem in uporabo tudi v omejenih prostorih.

  • Število kosov v kompletu: 72 kosov
  • Dimenzije: 335 x 85 x 231 mm
  • Material: krom-vanadijevo jeklo
  • Primerno za visoke navore pri privijanju in odvijanju vijakov ter matic
  • Visoka odpornost proti rji ter dodatna trdnost in trdota
  • Dobro vidne oznake za hitro prepoznavanje in enostavno izbiro nastavka
  • Utori za zadrževalno kroglico za varno in zanesljivo pritrditev na kvadratni nastavek raglje
  • Rebrast vzorec in mat kromirana površina za čvrst oprijem tudi z mastnimi ali mokrimi rokami
  • Natančna zasnova nastavkov za boljši prenos navora na ravne stranice pritrdilnih elementov
  • Olajšano odvijanje obrabljenih vijakov z zaobljenimi robovi
  • 2-komponentni ročaj raglje iz PP in TPR za udoben in varen oprijem
  • Zadnji gumb za hitro sprostitev nastavkov
  • Preklopna ročica za hitro spremembo smeri vrtenja levo/desno
  • Mehanizem z 72 zobmi omogoča delo tudi v zelo omejenih prostorih
  • Za premik potrebuje le 5° zasuka
  • ORSY kovček za prihranek prostora pri shranjevanju