IZVIJAČ KRIŽNI PH1, S2, DOLŽINA 80 MM

1,49
1,49
Izvijač Phillips je vsestranska izbira za montažo in vzdrževanje v avtomobilski industriji, proizvodnji in lesarstvu. Linija RedStripe ponuja zanesljivo vzdržljivost po dostopni ceni.
Priloge
Art.-Št.: 57512421
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Izvijač Phillips (PH)

Izvijač z nastavkom Phillips za univerzalno montažo in vzdrževalna dela v avtomobilski industriji, industriji in lesarstvu. Zasnovan za dobro vzdržljivost, natančnost in udobno uporabo.

  • Rezilo S2 iz jekla: legirano jeklo z boljšo odpornostjo proti udarcem in torzijskim obremenitvam ter dobro prožnostjo pri uporabi.
  • Črna konica: poveča trenje med konico in vijakom, izboljša prenos sile in natančnost ter zmanjšuje zdrs.
  • 2K ročaj: dvokomponentna zasnova iz trde plastike (PP) in mehkega nedrsečega materiala TPR za varen oprijem in udobje tudi pri daljši uporabi.
  • Dobro vidne oznake: omogočajo hitro prepoznavanje orodja in prihranek časa pri delu.
  • Praktična zasnova: odprtina na koncu ročaja omogoča obešanje v prodaji ali uporabo z varovalno vrvico pri delu na višini.
  • Material: S2 jeklo
  • Površina: kromirana
  • Material ročaja: 2-komponentna plastika
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost konice PH1
Dolžina stebla 80 mm
Dolžina ročaja 96 mm
Širina ročaja 31 mm
*
*
*

Izvijač Phillips (PH)

Izvijač z nastavkom Phillips za univerzalno montažo in vzdrževalna dela v avtomobilski industriji, industriji in lesarstvu. Zasnovan za dobro vzdržljivost, natančnost in udobno uporabo.

  • Rezilo S2 iz jekla: legirano jeklo z boljšo odpornostjo proti udarcem in torzijskim obremenitvam ter dobro prožnostjo pri uporabi.
  • Črna konica: poveča trenje med konico in vijakom, izboljša prenos sile in natančnost ter zmanjšuje zdrs.
  • 2K ročaj: dvokomponentna zasnova iz trde plastike (PP) in mehkega nedrsečega materiala TPR za varen oprijem in udobje tudi pri daljši uporabi.
  • Dobro vidne oznake: omogočajo hitro prepoznavanje orodja in prihranek časa pri delu.
  • Praktična zasnova: odprtina na koncu ročaja omogoča obešanje v prodaji ali uporabo z varovalno vrvico pri delu na višini.
  • Material: S2 jeklo
  • Površina: kromirana
  • Material ročaja: 2-komponentna plastika
Specifikacije izdelkov
Velikost konice PH1
Dolžina stebla 80 mm
Dolžina ročaja 96 mm
Širina ročaja 31 mm