Šestrobi vijak z vratom za tlačne posode (PED) ISO 4014, jeklo 25CrMo4, neobdelan

  • Standardi: ISO 4014
  • Material: Feritno jeklo 1.7218
  • Površina: Blank
  • Združljivo z RoHS: Da
  • Vrsta pogona: Zunanji šesterokotni
  • Vrsta navoja: Metrični navoj
  • Oblika navoja: Standardni navoj
  • Izvedba navoja: Delni navoj
  • Regulirano področje: DIN EN 1515-4
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

V skladu z direktivo o tlačni opremi 2014/68/EU

  • Feritno jeklo 1.7218 po DIN EN 10269
  • Material ustreza harmoniziranim standardom EN 1515-4, EN 13445-2, EN 13480-2 in PAS 1057-10
  • Temperaturna obstojnost od -60 °C do 500 °C
  • Natezna trdnost: 600 MPa do 750 MPa
  • Označevanje serije na vijaku omogoča sledljivost
  • Kratica materiala: KG
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

V skladu z direktivo o tlačni opremi 2014/68/EU

  • Feritno jeklo 1.7218 po DIN EN 10269
  • Material ustreza harmoniziranim standardom EN 1515-4, EN 13445-2, EN 13480-2 in PAS 1057-10
  • Temperaturna obstojnost od -60 °C do 500 °C
  • Natezna trdnost: 600 MPa do 750 MPa
  • Označevanje serije na vijaku omogoča sledljivost
  • Kratica materiala: KG
*
*
*