Šestrobi vijak z vratom ISO 4014, jeklo 10.9, cink-nikelj prevleka, srebrn (ZNSHL)

  • Standardi: ISO 4014
  • Material: Jeklo
  • Razred trdnosti: 10.9
  • Površina: Cink-nikelj srebrna
  • Oblika glave: Šesterokotna glava
  • Vrsta pogona: Zunanji šesterokotni
  • Vrsta navoja: Metrični navoj
  • Oblika navoja: Standardni navoj
  • Izvedba navoja: Delni navoj
  • Izvedba: S steblom
  • RoHS skladnost: Da
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Element za spajanje z galvanizirano cink-nikelj srebrno prevleko brez krom(VI) (ZNSHL) je primeren za uporabo pri najvišjih zahtevah glede korozijske obstojnosti. Prevleka je sestavljena iz sloja zlitine cink-nikelj in tesnilnega sloja (Topcoat z integriranimi mazalnimi delci).

Korozijska obstojnost znaša:

  • Premer ≥ M2 – 360h*
  • Premer ≥ M4 – 600h*
  • Premer ≥ M10 – 720h*

*Brez osnovne kovinske korozije na mestih brez navoja v solni megli v skladu z DIN EN ISO 9227 NSS

Prednosti na kratko:

  • Korozijska obstojnost do 720h brez osnovne kovinske korozije po DIN EN ISO 9227 NSS
  • Brez krom(VI)
  • Nizko trenje: 0,09μ – 0,14μ zahvaljujoč Topcoatu z mazalnimi delci
  • Toplotna odpornost do 120 °C
  • Enakomerna debelina sloja
  • Funkcionalna in dekorativna

Opomba

ISO 4014 nadomešča DIN 931 | Zamenljivost obstaja | Mere navoja razširjene | Ključi za M10, M12, M14 in M22 so spremenjeni.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Element za spajanje z galvanizirano cink-nikelj srebrno prevleko brez krom(VI) (ZNSHL) je primeren za uporabo pri najvišjih zahtevah glede korozijske obstojnosti. Prevleka je sestavljena iz sloja zlitine cink-nikelj in tesnilnega sloja (Topcoat z integriranimi mazalnimi delci).

Korozijska obstojnost znaša:

  • Premer ≥ M2 – 360h*
  • Premer ≥ M4 – 600h*
  • Premer ≥ M10 – 720h*

*Brez osnovne kovinske korozije na mestih brez navoja v solni megli v skladu z DIN EN ISO 9227 NSS

Prednosti na kratko:

  • Korozijska obstojnost do 720h brez osnovne kovinske korozije po DIN EN ISO 9227 NSS
  • Brez krom(VI)
  • Nizko trenje: 0,09μ – 0,14μ zahvaljujoč Topcoatu z mazalnimi delci
  • Toplotna odpornost do 120 °C
  • Enakomerna debelina sloja
  • Funkcionalna in dekorativna

Opomba

ISO 4014 nadomešča DIN 931 | Zamenljivost obstaja | Mere navoja razširjene | Ključi za M10, M12, M14 in M22 so spremenjeni.

*
*
*