Servisni kovček z 118 kosi orodja

350
350

Servisni kovček z ročnim orodjem je namenjen montaži, vzdrževanju in splošnim popravilom na terenu ali v delavnici. Vsebuje praktičen izbor izvijačev, ključev, klešč in drugega osnovnega orodja za hitro in organizirano delo.

Priloge
Art.-Št.: AW202606195
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Set ročnega orodja

Komplet vsebuje različne ključe, izvijače, klešče, nasadne ključe in merilno orodje za splošno uporabo.

  • Set dvojnih viličastih ključev, eliptični profil, CRV, 6–32 mm, 12 kosov
  • Set dvojnih obročnih ključev, eliptični profil, 6–32 mm, 12 kosov
  • Kovček servisni robustni, 490 × 320 × 220 mm
  • Izvijač udarni, GO-Through, heksagonalno steblo, S2, PH1 × 80
  • Izvijač udarni, GO-Through, heksagonalno steblo, S2, PH2 × 100
  • Izvijač udarni, GO-Through, heksagonalno steblo, S2, PH3 × 150
  • Izvijač udarni, GO-Through, heksagonalno steblo, S2, SL 1,0 × 5,5 × 100
  • Izvijač udarni, GO-Through, heksagonalno steblo, S2, SL 1,2 × 6,5 × 125
  • Izvijač udarni, GO-Through, heksagonalno steblo, S2, SL 1,6 × 8,0 × 150
  • Set imbus ključev, kroglična glava, ekstra dolgi, CRV, 1,5–10 mm, 9 kosov
  • Kombinirani ključ, CRV, 6–22 mm
  • Kladivo DIN 1041, lesen ročaj, 300 g
  • Žaga ročna, ALU ročaj, 400 mm
  • Set nastavkov, 33-delni
  • Kombinirane klešče Premium, 7""
  • Dolge koničaste klešče, snete nose Premium, 6""
  • Dolge koničaste klešče, zakrivljene Premium, 6""
  • Stranske rezalne klešče Premium, 7""
  • Vodovodne klešče Premium, 10""
  • Vodna tehtnica z magnetom, 30 cm
  • Set natičnih ključev 1/4"", šestrobi HEX, 40 kosov
  • 2 × nož drsni, 18 mm × 170 mm
  • Rezilo nadomestno lomljivo, 18 mm, črno, 10 kosov
  • Meter tračni žepni, Red Line, 5 m / 16 mm
*
*
*

Set ročnega orodja

Komplet vsebuje različne ključe, izvijače, klešče, nasadne ključe in merilno orodje za splošno uporabo.

  • Set dvojnih viličastih ključev, eliptični profil, CRV, 6–32 mm, 12 kosov
  • Set dvojnih obročnih ključev, eliptični profil, 6–32 mm, 12 kosov
  • Kovček servisni robustni, 490 × 320 × 220 mm
  • Izvijač udarni, GO-Through, heksagonalno steblo, S2, PH1 × 80
  • Izvijač udarni, GO-Through, heksagonalno steblo, S2, PH2 × 100
  • Izvijač udarni, GO-Through, heksagonalno steblo, S2, PH3 × 150
  • Izvijač udarni, GO-Through, heksagonalno steblo, S2, SL 1,0 × 5,5 × 100
  • Izvijač udarni, GO-Through, heksagonalno steblo, S2, SL 1,2 × 6,5 × 125
  • Izvijač udarni, GO-Through, heksagonalno steblo, S2, SL 1,6 × 8,0 × 150
  • Set imbus ključev, kroglična glava, ekstra dolgi, CRV, 1,5–10 mm, 9 kosov
  • Kombinirani ključ, CRV, 6–22 mm
  • Kladivo DIN 1041, lesen ročaj, 300 g
  • Žaga ročna, ALU ročaj, 400 mm
  • Set nastavkov, 33-delni
  • Kombinirane klešče Premium, 7""
  • Dolge koničaste klešče, snete nose Premium, 6""
  • Dolge koničaste klešče, zakrivljene Premium, 6""
  • Stranske rezalne klešče Premium, 7""
  • Vodovodne klešče Premium, 10""
  • Vodna tehtnica z magnetom, 30 cm
  • Set natičnih ključev 1/4"", šestrobi HEX, 40 kosov
  • 2 × nož drsni, 18 mm × 170 mm
  • Rezilo nadomestno lomljivo, 18 mm, črno, 10 kosov
  • Meter tračni žepni, Red Line, 5 m / 16 mm